Heiluripistosaha, STP 140 EXACT-S tankokahvalla
Heiluripistosaha, STP 140 EXACT-S
PISTOSAHA STP 140 EXACT-S ORSY
Tuotenro 57067002
EAN 4056807231617
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käynnistyssuoja
Käynnistyssuoja estää tahattoman käynnistyksen virtakatkoksen jälkeen
Erittäin tarkka
Erityinen sahanteränohjain minimoi sahanterän taipumisen. Tuloksena erittäin tarkka leikkuujälki
Tasainen käynti
Tärinän vaimennus mahdollistaa erittäin tasaisen käynnin. Tämän ansiosta kone on helppokäyttöisempi ja leikkuujälki tarkempi
Optimaalinen hallinta
Kevyt paino ja kompakti muotoilu sekä pieni kahvan ympärysmitta edistävät ihanteellista sahauksen hallintaa
Helppokäyttöinen
Työkaluja ei tarvita terän vaihtamiseen tai magnesiumista valetun jalkalevyn säätämiseen
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 800 W |
Iskunopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 800-3000 rpm |
Heiluritoiminto asentojen määrä | 4 KPL |
Liikkeen pituus | 26 mm |
Leikkuusyvyys enint., puu | 140 mm |
Leikkuusyvyys enint., teräs | 10 mm |
Leikkuusyvyys enint., alumiini | 20 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Pikavaihto kiinnitys |
Koneen paino | 2,2 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |
Ominaisuudet, toiminnot | Sahanterän pikavaihtojärjestelmä, Uudelleenkäynnistyssuoja |
SP-SUCTION SLEEVE
SP-INSERT-PIECE
PISTOSAHANT 100 MM PROG1,2-2,6 MET 5 KPL
PISTOSAHANT 117MM PROG2-3 PUU 5 KPL
PISTOSAHANT 132MM PROG2,4-5 YLEIST 5 KPL
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta