Kulmahiomakone, turvavarusteltu SWS 12-125-T SOLID
Kulmahiomakone, SWS 12-125-T SOLID, turval.ominais
KULMAHIOMAKONE SWS 12-125-T SOLID
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuolleen miehen kytkin ja moottorijarru
- Kulmahiomakone toimii vain, kun kytkintä painetaan. Mekaaninen moottorijarru pysäyttää laikan myös noin 2 sekunnissa sähkökatkoksen sattuessa.
Vakioelektroniikkaa ja luokkansa paras tehokkuus
- Nopeaan työskentelyyn, pitkä käyttöikä.
Takapotkusuoja
- Ei takapotkua, jos laikka jumittuu. Lisää käyttäjän turvallisuutta ja mahdollistaa työn nopean jatkamisen.
Tärinää vaimentava kahva ja integroitu tärinänvaimennusjärjestelmä
- Erittäin alhainen käteen kohdistuva tärinä hionnan aikana, pidempi koneen käyttöikä ja jopa kaksinkertainen hiomalaikan käyttöikä.
Nopeasti säädettävä laikansuojus
- Laikansuojuksen säätäminen on nopeaa ilman työkaluja.
Elektroninen ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuoja
- Lisää koneen käyttöikää ja käyttöturvallisuutta.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1250 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 11000 1/min |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 125 mm |
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | M14 |
Koneen paino | 2,4 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 3,9 m |
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!