Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmahiomakone EWS 17-125-Q Power

Kulmahiomakone EWS 17-125 Q POWER
KULMAHIOMAKONE EWS 17-125-Q POWER
MASTER

Tuotenro 57070062
EAN 4053479299235

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja kätevä 1 700 W:n kulmahiomakone materiaalin nopeaan poistoon ja tuottavuuden varmistamiseen. Soveltuu hyvin vaativaan hionta- ja katkaisutyöhön. Tärinävaimennettu kahva.

Nopea työskentely


Vakioelektroniikan ansiosta kierrosnopeus pysyy vakaana myös kuormituksen aikana.



Käynnistyssuoja


Estää tahattoman käynnistyksen virtakatkoksen jälkeen. Vähentää loukkaantumisvaaraa.



Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys


Pidentää koneen käyttöikää ja käyttöturvallisuutta.



Takaiskusuoja


Mekaaninen irtikytkentä suojaa käyttäjää laikan jumittuessa. Lisää käyttäjän turvallisuutta ja mahdollistaa työn nopean jatkamisen.



Laikan nopea vaihto napin painalluksella ilman työkaluja


Q-Nut-pikakiinnitysmutteri ja nopeasti säädettävä suojus.
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
Käyttöjännite

230 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1700 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

11000 rpm

Katkaisulaikan halkaisija enint.

125 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Koneen paino

2,5 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

4 m

Toiminnot

Elektroninen takaisinkytkentä
Uudelleenkäynnistyssuoja
Ylikuormitussuoja
Tärinänvaimennus
Pikakiinnitysjärjestelmä (Fixtec)

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-11000 rpm

Kulmahiomakone EWS 17-125-Q Power sisältää:
1 x
Q-Nut-pikakiinnitysmutteri

PIKAKIRISTYSMUTTERI Q-NUT M14

Määrä: 1 x
1 x
Laikansuoja kulmahiomakoneeseen WSH 230

LAIKANSUOJUS 125MM EWS

Kuvaus: Käyttöön yhdessä kuituvahvistettujen ja hartsisidosteisten katkaisulaikkojen kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Lisäkahva, tärinävaimennettu

LISÄKAHVA, TÄRINÄVAIMENNETTU
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nopea ja kestävä keraaminen fiiberilaikka

FIIBERILAIKKA 125MM 36 CUBITRON II

ZEBRA
Sinivihreä teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle (ammattimainen ruostumaton teräs).
x 25 kpl
Tukilaikka jäähdytysurilla Fiiberilaikoille

FIIBERITUKILAIKKA 125MM M14 URITETTU

Pitkä käyttöikä ja hyvä hiontatulos.
x 1 kpl
Hiomalaikka, Speed Teräkselle

HIOMALAIKKA 125X7,0 SPEED

ZEBRA
Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri poistoteho
Katkaisulaikka, Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA 125X1,0 LONGLIFE SPEED

ZEBRA
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen leikkuuteho
Pölysuodatin kulmahiomakoneille

PÖLYSUODATIN EWS KULMAHIOMAKONEISIIN

Estää karkeiden hiukkasten pääsyn kulmahiomakoneen moottorin koteloon
x 1 kpl
Pölynimusuojus WSA 125 kulmahiomakoneille

PÖLYNIMUSUOJUS WSA 125

Mahdollistaa lähes pölyttömän työn.