Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmahiomakone EWS 17-150 Q Power

Kulmahiomakone EWS 17-150 Q Power
KULMAHIOMAKONE EWS 17-150-Q POWER
MASTER

Tuotenro 57070072
EAN 4053479299198

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja kätevä 1 700 W:n kulmahiomakone pintojen nopeaan käsittelyyn ja maksimaaliseen tuottavuuteen. Soveltuu hyvin erittäin vaativaan hionta- ja katkaisutyöhön, tärinää vaimentava kahva.

Vakioelektroniikka


Kierrosluku pysy vakaana kuormituksesta huolimatta.



Käynnistyssuoja


Estää tahattoman käynnistyksen virtakatkoksen jälkeen. Vähentää loukkaantumisvaaraa.



Ylikuormituksen suojaus ja pehmeä käynnistys


Pidentää koneen käyttöikää ja käyttöturvallisuutta.



Takaiskusuoja


  • Mekaaninen irtikytkentä estää takaiskun, jos laikka jumittuu

  • Tehokas käyttäjän suojaus ja nopea työn jatkuminen


Pikakiristysmutteri ja pikasäätöinen suojus


Pikakiristysmutteri mahdollistaa nopean laikan vaihdon nappia painamalla – työkaluja ei tarvita. Lisänä pikasäädettävä suojus.
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
Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1700 W

Antoteho

1040 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

9600 rpm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Katkaisulaikan halkaisija enint.

150 mm

Koneen paino

2,6 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

4 m

Kulmahiomakone EWS 17-150 Q Power sisältää:
1 x
Q-Nut-pikakiinnitysmutteri

PIKAKIRISTYSMUTTERI Q-NUT M14

Määrä: 1 x
1 x
Lisäkahva, tärinävaimennettu

LISÄKAHVA, TÄRINÄVAIMENNETTU

Määrä: 1 x
1 x
Alushuppu, topattu

LAIKANSUOJUS 150MM EWS
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Katkaisulaikka, Speed Teräkselle

KATKAISULAIKKA 150X1,6 SPEED

ZEBRA
Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 150X1,6 SPEED

ZEBRA
Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Hiomalaikka, Speed Teräkselle

HIOMALAIKKA 150X7,0 SPEED

ZEBRA
Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri poistoteho
Katkaisulaikka, Longlife Teräkselle

KATKAISULAIKKA 150X2,5 LONGLIFE

ZEBRA
Erittäin pitkä käyttöikä ja hyvä leikkuuteho
Pölysuodatin kulmahiomakoneille

PÖLYSUODATIN EWS KULMAHIOMAKONEISIIN

Estää karkeiden hiukkasten pääsyn kulmahiomakoneen moottorin koteloon