Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Angle grinder EWS 17-150-EQ POWER

Angle grinder EWS 17-150-EQ POWER
KULMAHIOMAKONE EWS 17-150-EQ POWER
MASTER

Tuotenro 57070082
EAN 4065233128019

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Powerful 1700 W handy angle grinder for removing material as quickly as possible and achieving maximum productivity. Ideal for very heavy-duty roughing and cutting work, with anti-vibration handle.

Tehokas 1700 watin kulmahiomakone nopeudensäädöllä ja tärinävaimennetulla kahvalla


  • Nopeaan työskentelyyn

  • Soveltuu hyvin karkeaan hionta- ja katkaisutyöhön

  • Mukautuu materiaaliin ja tehtävään

  • Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähintään/enintään 2800 -10000 rpm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöjännite

230 V/AC

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1700 W

Antoteho

1040 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

10000 rpm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Katkaisulaikan halkaisija enint.

150 mm

Koneen paino

2,6 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

4 m

Angle grinder EWS 17-150-EQ POWER sisältää:
1 x
Q-Nut-pikakiinnitysmutteri

PIKAKIRISTYSMUTTERI Q-NUT M14

Määrä: 1 x
1 x
Lisäkahva, tärinävaimennettu

LISÄKAHVA, TÄRINÄVAIMENNETTU

Määrä: 1 x
1 x
Alushuppu, topattu

LAIKANSUOJUS 150MM EWS

Määrä: 1 x

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot