Kulmahiomakone EWS 12-125 SOLID
Kulmahiomakone EWS 12-125 Solid, uudel.käynn.suoja
KULMAHIOMAKONE EWS 12-125 SOLID
MASTER
EWS125-S FIXTEC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uudelleenkäynnistyssuoja
Kulmahiomakone ei käynnisty tahattomasti uudelleen virtakatkoksen jälkeen, mikä pienentää loukkaantumisvaaraa.
Takapotkusuoja
Mekaaninen irtikytkentä suojaa käyttäjää takapotkulta laikan jumittuessa. Lisää käyttäjän turvallisuutta ja mahdollistaa työn nopean jatkamisen.
Laikansuojuksen säätäminen on nopeaa ilman työkaluja
Nopeasti säädettävä laikansuojus
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1200 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 11000 rpm |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 125 mm |
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | M14 |
Koneen paino | 2,4 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |
Toiminnot | Tärinänvaimennus |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-11000 rpm |
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!