Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmahiomakone EWS 19-125-EQAC POWER

Kulmahiomakone, EWS 19-125-EQAC POWER
KULMAHIOMAKONE EWS 19-125-EQAC POWER

Tuotenro 57070642

EAN 4065746510677

-
Kulmahiomakone EWS 19-125-EQAC POWER

Tuotenro 57070642
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
Tehokas 1 900 W:n kulmahiomakone, jota on helppo käsitellä, joka poistaa nopeasti materiaalia ja takaa hyvän tuottavuuden
  • Nopeudensäädön avulla käyttäjä voi säätää pyörimisnopeuden käyttötarkoituksen mukaiseksi

  • Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen

  • Mekaaninen irtikytkentä, jumitussuoja suojaa käyttäjää estämällä takapotkun laikan jumittuessa

  • Pyörimisnopeus pysyy vakiona myös kuormitettuna

  • Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys

  • Tärinää vaimentava kahva

Koneessa on pikasäädettävä laikansuojus, ei vaadi työkaluja

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

230 V

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1900 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

11000 1/min

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint.

2800 1/min

Katkaisulaikan halkaisija enint.

125 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

EG M14

Koneen paino

2,5 kg

Kaapelin/johdon pituus

4 m

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

2800-11000 1/min

Kulmahiomakone EWS 19-125-EQAC POWER sisältää:
Angle grinder EWS 19-125-EAC POWER
1 x
Angle grinder EWS 19-125-EAC POWER

ANGLGRIND-EL-(EWS 19-125-EAC POWER)-230V

Kuvaus: Powerful 1,900 watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity
Määrä: 1 x
Laikansuojan lisäsuoja  kulmahiomakoneisiin
1 x
Laikansuojan lisäsuoja kulmahiomakoneisiin

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Kuvaus: Käyttöön yhdessä katkaisulaikkojen kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Laikansuoja kulmahiomakoneeseen WSH 230

LAIKANSUOJUS 125MM EWS

Kuvaus: Käyttöön yhdessä kuituvahvistettujen ja hartsisidosteisten katkaisulaikkojen kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Lisäkahva, tärinävaimennettu

LISÄKAHVA, TÄRINÄVAIMENNETTU

Määrä: 1 x
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
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 115X0,8 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 125X0,8 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Pölysuodatin kulmahiomakoneille

PÖLYSUODATIN EWS KULMAHIOMAKONEISIIN

Estää karkeiden hiukkasten pääsyn kulmahiomakoneen moottorin koteloon
x 1 kpl
Pölynimusuojus WSA 125 kulmahiomakoneille

PÖLYNIMUSUOJUS WSA 125

Mahdollistaa lähes pölyttömän työn.