Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmahiomakone EWS 19-150 QC POWER

Kulmahiomakone EWS 19-150 QC POWER
KULMAHIOMAKONE EWS 19-150-QC POWER

Tuotenro 57070702

EAN 4065746718141

-
Kulmahiomakone EWS 19-150 QC POWER

Tuotenro 57070702
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
Tehokas 1 900 W:n kulmahiomakone, jota on helppo käsitellä, poistaa materiaalia nopeasti ja takaa hyvän tuottavuuden
  • Mekaaninen irtikytkentä, jumitussuoja suojaa käyttäjää estämällä takapotkun laikan jumittuessa

  • Pyörimisnopeus pysyy vakiona myös kuormitettuna

  • Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys

  • Tärinää vaimentava kahva

  • ”Q-Nut”-pikakiristysmutteri ja nopeasti säädettävä laikansuojus

Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

230 V

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1900 W

Antoteho

1200 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

9600 rpm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

EG M14

Katkaisulaikan halkaisija enint.

150 mm

Koneen paino

2,8 kg

Kaapelin/johdon pituus

4 m

Kulmahiomakone EWS 19-150 QC POWER sisältää:
Laikansuojan lisäsuoja  kulmahiomakoneisiin
1 x
Laikansuojan lisäsuoja kulmahiomakoneisiin

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM

Kuvaus: Käyttöön yhdessä katkaisulaikkojen kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Q-Nut-pikakiinnitysmutteri

PIKAKIRISTYSMUTTERI Q-NUT M14

Määrä: 1 x
1 x
Lisäkahva, tärinävaimennettu

LISÄKAHVA, TÄRINÄVAIMENNETTU

Määrä: 1 x
1 x
Alushuppu, topattu

LAIKANSUOJUS 150MM EWS

Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Katkaisulaikka, Speed teräkselle

KATKAISULAIKKA 150X1,6 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 150X1,6 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Hiomalaikka, Speed teräkselle

HIOMALAIKKA 150X7,0 SPEED

Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri poistoteho
Katkaisulaikka, Longlife Teräkselle

KATKAISULAIKKA 150X2,5 LONGLIFE

Erittäin pitkä käyttöikä ja hyvä leikkuuteho