Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmahiomakone SWS 26-230-T

Kulmahiomakone SWS 26-230-T
KULMAHIOMAKONE EWS 26-230-T

Tuotenro 57070900

EAN 4062856000371

-
Kulmahiomakone SWS 26-230-T

Tuotenro 57070900
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
Erittäin tehokas kulmahiomakone, jossa on kestävä 2 600 W:n moottori, kuolleen miehen kytkin ja laikkajarru
  • Patentoitu pölysuojaus sekä kestävä ja vahva 2 600 W:n moottori takaavat pitkän käyttöiän

  • Mekaaninen laikkajarru alle 2,5 sekunnissa

  • Kuolleen miehen kytkin estää tahattoman käynnistyksen ja kun kytkin vapautetaan katkaisee virran, mikä pysäyttää koneen

  • Elektroninen turvakytkin parantaa käyttöturvallisuutta vähentämällä takapotkua, jos laikka jää jumiin

  • Tärinänvaimennusjärjestelmä ja integroitu automaattinen tasapainotin vähentävät tärinää ja helpottavat työskentelyä

  • Pyöritettävä pääkahva, jonka voi säätää neljään asentoon sekä lisäkahva, jonka voi asettaa kolmeen asentoon – kahvan voi säätää juuri sopivasti käyttökohteen mukaan

  • Pikavapautusmutteri mahdollistaa laikan vaihdon ilman työkaluja

  • Laikansuojus voidaan säätää ilman työkaluja

  • Pehmeä käynnistys

  • Elektroninen ylikuormitussuoja ja uudelleenkäynnistyssuoja

SWS 26-230-T kulmahiomakoneeseen sopivat hiilet, tuotenro 0708 445 036.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

230 V/AC

Taajuus

60 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

2600 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

6600 rpm

Aika koneen pysähtymiseen enint.

2,5 s

Katkaisulaikan halkaisija enint.

230 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Koneen paino

6,6 kg

Kaapelin/johdon pituus

4 m

Kulmahiomakone SWS 26-230-T sisältää:
1 x
Jacobs-pikakiinnitysmutteri

PIKAKIINNITYSMUTTERI M14

Kuvaus: Kulmahiomakoneen laikkojen vaihtoon ilman työkaluja. Kiristys ja irrotus käsin
Määrä: 1 x
1 x
Alalaippa

LAIKAN ALUSLEVY EWS 5707…

Määrä: 1 x
Handle
1 x
Handle

KÄSIKAHVA

Määrä: 1 x
Osasarja
1 x
Osasarja

LAIKANSUOJUS PIKASÄÄDÖLLÄ

Määrä: 1 x
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
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Katkaisulaikka, Speed teräkselle

KATKAISULAIKKA 230X2,0 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille

KATKAISULAIKKA ALU 230X1,9 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Longlife Teräkselle

KATKAISULAIKKA 230X2,5 LONGLIFE

Erittäin pitkä käyttöikä ja hyvä leikkuuteho
Katkaisulaikka, Longlife Kivelle

KATKAISULAIKKA KIVI 230X3 LONGLIFE

Erittäin pitkä käyttöikä ja hyvä leikkuuteho