Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuumaliimapistooli, HKP 300-E

Kuumaliimapistooli, HKP 300-E
KUUMALIIMAPISTOOLI HKP 300-E
MASTER

Tuotenro 57072001
EAN 4061975342416

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas kuumaliimapistooli soveltuu erityisesti kokoonpano-, korjaus-, kiinnitys- ja sisustustöihin
  • Liiman ja levitystavan mukaan säädettävä käsittelylämpötila mahdollistaa useat käyttökohteet

  • 300 W:n moottorin ansiosta pistooli lämpenee nopeasti ja toimii tasaisesti

  • Liipaisin voidaan säätää mekaanisesti käteen sopivaksi ja annostelemaan halutun liimamäärän

  • Pitkä liipaisin mahdollistaa vaivattoman ja ergonomisen työskentelyn

  • Liipaisimen ja kahvan välinen etäisyys voidaan säätää sopivaksi
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
Käyttöalue

Pistooli soveltuu erinomaisesti kokoonpano-, korjaus-, kiinnitys ja koristelutöihin.

Käyttöjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Nimellisteho

300 W

Sulamislämpötila vähint./enint.

120 – 230 °C

Virtausnopeus/paino vähint./enint.

1-1,5 kg/h

Pituus x korkeus

280 x 210 mm

Koneen paino

600 g

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

2,4 m

Kuumaliimapistooli, HKP 300-E sisältää:
Tyhjä salkku kuumaliimapistoolille HKP 220
0 x
Tyhjä salkku kuumaliimapistoolille HKP 220

CASE-EMPTY-(HKP-220)

Määrä: 0 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuumaliima, 101

SULATELIIMA LUJA 180 G 10 KPL

Joustava kuumaliima käytettäväksi kolhujen poistossa sekä komponenttien ja kaapelien kiinnitykseen sähköteollisuudessa.
Kuumaliima, 103

KUUMALIIMA MUSTA

Tehokkaaseen lommojen poistoon erilaisista materiaaleista ja pinnoista.