Kuumailmapuhallin HLG 1600 Basic
Kuumailmapuhallin HLG 1600 BASIC
KUUMAILMAPUHALLIN HLG1600 BASIC
Tuotenro 57072501
EAN 4065746038348
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pitkä käyttöikä, jopa 750 tuntia
- Kestävä keraaminen lämpöelementti, joka ei ole herkkä iskuille
- Kevyen ja ergonomisen muotoilun ansiosta pitkäkestoinen työkin onnistuu väsymättä
- Erittäin tasainen lämmöntuotto
- Ylikuumenemissuoja
- Hyvin tasapainotettu
Käyttökohteita:
- Maalin, liimojen ja tarrojen poisto
- Muovin lämmitys ja muotoilu
- Kutisteletkujen lämmitys
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Ottoteho | 1600 W |
Puhaltimen lämpötila vähint./enint. | 350 – 550 °C |
Ilmavirta vähint./enint. | 350-500 l/min |
Koneen paino | 700 g |
Kaapelin/johdon pituus | 5 m |
Johdon / kaapelin tyyppi | H05RN-F2x1,0 mm² |
Korkeus | 195 mm |
Pituus | 250 mm |
Leveys | 75 mm |