Kuumailmapuhallin HLG 2300-E POWER
Kuumailmapuhallin HLG 2300-E POWER
KUUMAILMAPUHALLIN HLG2300 EPOWER
Tuotenro 57072521
EAN 4065746030106
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Usein käytettyjä asetuksia voidaan tallentaa LCD-näytön avulla
- Lämpötila asetetaan 5 °C:n välein, ja ilmavirta säädetään 5 vaiheessa, mikä mahdollistaa lämpötilan ja ilmavirran helpon säädön
- Pitkä moottorin käyttöikä, jopa 1 000 tuntia
- Kestävä keraaminen lämpöelementti, joka ei ole herkkä iskuille
- Kevyen ja ergonomisen muotoilun ansiosta pitkäkestoinen työkin onnistuu väsymättä
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Juotos ja hitsaus, muovihitsaus, liimaus, maalinpoisto, muovin lämmitys ja muovaus, bitumihitsaus, yksipalkohitsaus, reikien sulkeminen hitsaustäyteaineella, etikettien poisto, keder-hitsaus, limittäin hitsaus, liiman poisto, ikkunoiden tummennus (puhdistus/kuivaus/kalvojen asennus), kuumakutisteletkut, kuumakutistepunos, foliointi
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Ottoteho | 2300 W |
Puhaltimen lämpötila vähint./enint. | 80 – 650 °C |
Ilmavirta vähint./enint. | 200-550 l/min |
Koneen paino | 750 g |
Kaapelin/johdon pituus | 5 m |
Johdon / kaapelin tyyppi | H05RN-F2x1,0 mm² |
Korkeus | 195 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 250 mm |
Leveys | 75 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!