Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Epäkeskokiillotuskone EPM 160-E

Epäkeskokiillotuskone EPM 160-E
EPÄKESKOKIILLOTUSKONE EPM 160-E
MASTER

Tuotenro 57075000
EAN 4046777220728

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti ja tehokas laite. 1 010 W:n moottori ja 8 mm:n kiillotusliike – erittäin suorituskykyinen kiillotuskone. Sopii erinomaisesti hologrammivapaaseen kiillotukseen ja jatkuvaan käyttöön

Kompakti, ergonominen, hiljainen


  • Kevyt, helppo käsitellä

  • Hiljainen käyntiääni

  • Tasainen käynti, tasapainotettu

  • Muotoillun kahvan ansiosta käsittely on tarkkaa. Ergonominen muotoiltu kahva voidaan ruuvata irti.


Vakioelektroniikka


Takogeneraattori pitää kierrosnopeuden vakaana myös kuormituksen aikana.



Nopeus säädettävissä portaattomasti


Nopeuden esivalinta helpottaa kiillotusnopeuden säätöä



Kiillotustyynyn helppo kiinnitys


Vaimentava tarratukilaikka



Vähäinen rasitus, työskentely on vaivatonta


Lukittavissa käyntiasentoon



Erinomainen käyttöturvallisuus ja moottorinsuojaus


Pehmeä käynnistys: varovainen käynnistys ilman nykäyksiä tai vahan roiskumista



Uudelleenkäynnistyssuoja


Estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksien jälkeen.



Ylikuormitussuoja


Pidentää laitteen käyttöikää.



Lämpötilan valvonta


Ei käämien läpipalamista.



Sopii erinomaisesti lämpöherkille kiillotteille


Alhainen lämmönmuodostus kiillotettavaan pintaan
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
Käyttöalue

Ajoneuvojen viimeistelyyn


  • Epäkeskoliike ja suuri kiillotustehokkuus kiillottavat vaurioituneen maalipinnan ja viimeistelevät sen ilman hologrammeja.

  • Hologrammien tai kiillotusjälkien poistaminen myös tummasta maalipinnasta.

  • Sopii etenkin vaurioiden poistamiseen kuluneesta maalipinnasta, jossa on pieniä naarmuja, käytön jälkiä, likaa tai hiusmurtumia sekä erittäin kiiltävään viimeistelyyn.

Käyttöjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1010 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

160-480 rpm

Koneen paino

2,7 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

4 m

Iskunopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

3200-9600 rpm

Epäkeskokiillotuskone EPM 160-E sisältää:
1 x
Tarratukilaikka EPM 160-E epäkeskokiillotuskoneille

TUKILAIKKA TARRA 140MM EPM 160-E

Kuvaus:
Halkaisija: 140 mm
Vaimennettu erikoistarratukilaikka kiillotukseen.
Määrä: 1 x
Kiinnikekahva
1 x
Kiinnikekahva

KAHVA

Kuvaus:
Kokonaispituus: 200 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokoloavain
1 x
Kuusiokoloavain

SP-ALLENKEY

Kuvaus:
Kokonaispituus: 100 mm
Määrä: 1 x
Peitekahva
1 x
Peitekahva

SP-CAP

Kuvaus:
Kokonaispituus: 200 mm
Määrä: 1 x
Ruuvi
1 x
Ruuvi

SP-SCREW

Kuvaus:
Kokonaispituus: 100 mm
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kiillotuslaikka

KIILLOTUSLAIKKA 145X25MM VIHREÄ

Kiillotuslaikat, eri karkeusasteita
x 2 kpl
Kiillotuslaikka

KIILLOTUSLAIKKA 170X25MM VIHREÄ

Kiillotuslaikat, eri karkeusasteita
x 2 kpl
Kiillotuslaikka

KIILLOTUSLAIKKA 145X25MM ORANSSI

Kiillotuslaikat, eri karkeusasteita
x 2 kpl
Kiillotuslaikka

KIILLOTUSLAIKKA 170X25MM ORANSSI

Kiillotuslaikat, eri karkeusasteita
x 2 kpl
Kiillotuslaikka

KIILLOTUSLAIKKA 145X25MM SININEN

Kiillotuslaikat, eri karkeusasteita
x 2 kpl
Kiillotuslaikka

KIILLOTUSLAIKKA 170X25MM SININEN

Kiillotuslaikat, eri karkeusasteita
x 2 kpl
Kiillotus-/puhdistuslaikka, Savi, Clay-sarja

KIILLOTUSLAIKKA SAVI D150MM

Tehokas syväpuhdistus ja täydellinen maalattujen pintojen esikäsittely takaavat parhaat kiillotustulokset
x 1 kpl
Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus

P 10 HIOVA KIILLOTUSAINE 1KG

Karkea, voimakkaasti hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine nopeaan tuoreiden tai täysin kovetettujen pintakerrosten virheiden korjaamiseen
Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus

P10 HIOVA KIILLOTUSAINE 250G

Karkea, voimakkaasti hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine nopeaan tuoreiden tai täysin kovetettujen pintakerrosten virheiden korjaamiseen
Hiova, korkeakiiltoinen kiillotusaine P20 Plus

P20 HIOVA KIILLOTUSAINE 1KG

Keskikarkea, hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine tehokkaaseen maalipinnan valmisteluun
Hiova, korkeakiiltoinen kiillotusaine P20 Plus

P20 HIOVA KIILLOTUSAINE 250G

Keskikarkea, hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine tehokkaaseen maalipinnan valmisteluun
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus

P 30 VIIMEISTELY KIILLOTUSAINE 1KG

Korkeakiiltoviimeistelyyn tarkoitettu kiillotusaine, joka poistaa jäljet ja hologrammit tummista ajoneuvoista pysyvästi
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus

P30 HIOVA KIILLOTUSAINE 250G

Korkeakiiltoviimeistelyyn tarkoitettu kiillotusaine, joka poistaa jäljet ja hologrammit tummista ajoneuvoista pysyvästi