Betonihiomakone, EBS 125-E
Betonihiomakone, EBS 125-E
BETONIHIOMAKONE EBS 125-E
Tuotenro 57077011
EAN 4056807041087
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korkea tuottavuus
Kevyt mutta tehokas (1 700 W)
Soveltuu eri materiaaleille ja työskentelyyn reunojen lähellä
Kierrosnopeudensäätö mahdollistaa materiaalille sopivan työstönopeuden, joka pysyy tasaisena myös kuormituksessa. Avattava, taitettava pölysuojuksen etureuna mahdollistaa työskentelyn reunojen ja seinien lähellä.
Pölytön järjestelmä
Suojakuvun jousikuormitteinen harjarengas mukautuu mihin tahansa pinnan ja pölysuojuksen korkeuteen. Yhdessä pölysuojukseen/imukupuun liitetyn imurin kanssa ne poistavat pölyä tehokkaasti.
Koneen optimaalinen käsiteltävyys
Ergonominen kaarikahva takaa turvallisen ja vakaan hionnan
Käynnistyssuoja
Käynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen.
Käytä vain pölyluokan M imurien kanssa.
Koneeseen sopivat hiilet ja pidin EWS 125, tuotenro 5807 005 016 - 2 kappaletta.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1700 W |
Antoteho | 950 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint. | 2200 rpm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 8500 rpm |
Vääntömomentti enint. | 6 Nm |
Koneen paino | 4,8 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |
WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) | 5 |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 93 dB |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
TIMANTTIHIOMALAIKKA 125MM ZEBRA HARMAA
LUKITUSAVAIN
CASEINRT-(EBS125-E-8.4.3)
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!