Epäkeskohiomakone ETS 150-5.0-E POWER
Epäkeskohiomakone ETS 150-5.0-E POWER
EPÄKESKOHIOMAKONE ETS 150-E POWER
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin tehokas hiiliharjattoman EC-moottorin ansiosta, jolla on korkea hyötysuhde ja pitkä käyttöikä
- Vähäinen tärinä työskenneltäessä ja tehokas tärinänvaimennus optimaalisen ergonomian ja erityisen tasapainotuksen ansiosta
- Ergonomisesti muotoiltu, käytännöllinen kahva, jossa on pehmeä kädensija, joka takaa tukevan otteen ja hyvän ohjauksen
- Optimaalinen asetus, koska materiaalin kanssa yhteensopiva hiomanopeus voidaan säätää erikseen kullekin käyttökohteelle
- Tehokas integroitu pölynpoisto takaa pölyttömän työskentelyn PES-suodatinpatruunalla
- Erityisesti puun ja maalin mutta myös metallin hiontaan
- Epäkeskohiomakone voidaan liittää mukana tulevan adapterin/liitinholkin avulla imuriin tuotenum. 5701 400 000 AKKUIMURI AMTS 18 L COMPACT
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V |
Taajuus | 50 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 400 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 4000-10000 rpm |
Hiomalaikan halkaisija | 150 mm |
Hiomaliikkeen halkaisija | 5 mm |
Koneen paino | 1,4 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |

CONSLEV-(F.ETS150-XX-E-POWER)

DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)

FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
TUKILAIKKA TARRA 150 MEDIUM ETS E-POWER
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.