Poravasara, H 26-MLS
Poravasara H 26-MLS
PORAVASARA H 26-MLS
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea poraus ja korkea poistoteho piikkauksessa
Korkea iskuenergia
Yleiskäyttöön
Poraus, vasaraporaus ja piikkaus, säädettävä taltan asento (3 tilan toiminto)
Miellyttävä käyttää
Lukittava kytkin parantaa käyttömukavuutta pitkäkestoisessa porauksessa/piikkauksessa.
Tasapainotettu tehokerroin myötä- ja vastapäivään pyöriessä
Kääntyvä hiilisilta
Joustavat käyttömahdollisuudet
Vaihdettava poraistukka mahdollistaa työkalun muuntamisen SDS-käyttölaitteesta tavalliseksi poraistukaksi muutamassa vaiheessa.
Vähäisempi johtovaurion riski
Pallomainen läpivientisuojus
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Betonille, muuratuille pinnoille, teräkselle ja puulle
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 830 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-1300 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-4000 rpm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-plus |
Iskuenergia | 2.7 J |
Toiminnot | Talttaus |
Poran halkaisija vähint./enint., betoni | 4-26 mm |
Suositeltu optimaalinen poran halkaisija vähint./enint. (betoni) | 6-16 mm |
Poran halkaisija vähint./enint., teräs | 4-13 mm |
Kruunuporan halkaisija enint., tiiliseinä | 68 mm |
Koneen paino | 2,9 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |
ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 10X160X100
ZEBRAASENNUSSPRAY 100 ML

CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2

SP-(AUXILIARY HANDLE)
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.