Magneettikeernaporakone MKB 35
Keernaporakone MKB 35, magneettijalka
MAGNEETTIPORAKONE WURTH MKB 35
Tuotenro 57092001
EAN 4058794070453
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erityisen turvallinen
Kone voidaan sähkömagneetin avulla kiinnittää helposti ja turvallisesti metallikappaleisiin.
Kevyt ja kestävä
Kone sopii vaativiin rakennustyömaaolosuhteisiin, ja keveän painon ansiosta sen kuljettaminen on helppoa.
Työskentely on mukavaa ja helppoa
5-metrisen PUR-virtajohdon ansiosta jatkojohtoa ei tarvita. Lisäksi se pysyy joustavana matalissa lämpötiloissa, on suojattu ulkoisilta vaikutuksilta ja on erittäin kestävä.
Käyttövalmis
Konetta voi esiasennetun kääntökahvan ansiosta käyttää välittömästi. Ei pitkäkestoista kokoonpanoaikaa.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Weldon |
Poran halkaisija vähint./enint. | 12-35 mm |
Poraus/leikkuusyvyys | 50,0 mm |
Iskun pituus/nostokorkeus | 120 mm |
Kierrosnopeus kuormitettuna, 1-vaihde | 450 rpm |
Magneettinen voima | 9000 N |
Nimellisteho | 1100 W |
Koneen paino | 10 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 5 m |