Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ristilinjalaser CLL 18

Ristilinjalaser CLL 18
RISTILASER CLL18

Tuotenro 5709300021

EAN 4056807507408

-
Ristilinjalaser CLL 18

Tuotenro 5709300021
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
Sisä- ja ulkokäyttöön sopiva itsevaaittava ristilinjalaser, jossa on erittäin kirkkaat punaiset laserlinjat.

Tarkat punaiset laserlinjat


  • Hyvin näkyvät punaiset laserlinjat

  • Erityisen pitkät, hienot mutta terävät linjat laserin suurten ulostuloaukkojen ansiosta

  • Automaattinen valvonta poistaa vaaitusvirheet. Jos itsevaaitusalue ylittyy, laserviivat alkavat vilkkua


Yksinkertainen käyttää


  • Itsevaaitus sekunneissa, nopea kohdistus

  • Voidaan käyttää myös pitkillä etäisyyksillä paikantamalla lasersäteet LRU 18 -yleisvastaanottimella, joka on saatavilla erikseen

  • Helppo käyttää yhdellä painikkeella, nopea kaikkien linjojen kytkentä ja poiskytkentä

  • Laser voidaan kiinnittää kattoprofiileihin sekä 1/4 ja 5/8 tuuman jalustoihin lisävarusteena saatavalla yleiskäyttöisellä seinätelineellä CLL-A-teline, yleispidike

  • Helppo kiinnitys mihin tahansa magneettiseen pintaan toimitukseen sisältyvän CLL-A-sovittimen vahvan magneetin ansiosta

  • Pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä

  • Kestävä kotelo on suojattu pölyltä ja roiskevedeltä, voidaan käyttää vaativissa ympäristöissä


Monia käyttövaihtoehtoja


  • Keskeytymätön käyttö tehokkaan litium-ioniakun ansiosta, jota voi ladata jopa työskentelyn aikana

  • Laitetta voidaan käyttää myös alkaliparistoilla käyttämällä toimitukseen sisältyvää paristopidikettä
Huomautus

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön


  • Lasersäteen vastaanotin LRU18 tuotenum: 5709 300 452
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ristilinjalaseria voidaan käyttää monenlaisissa ympäristöissä sekä sisä- että ulkotiloissa. Se sopii erinomaisesti rakennustöihin, kunnostustöihin, laattojen ja kipsilevyjen asentamiseen sekä huonekalujen ja hyllyjen asentamiseen

Laserluokka

2

Mittaustarkkuus, vaaitus (+/- / pituus)

2 mm / 10 m

Itsevaaitusalue (+/-)

4 astetta

Kantoalue ilman vastaanotinta

25 m

Kantoalue vastaanottimen kanssa

80 m

Käyttölämpötila vähint.

-10 °C

Käyttölämpötila enint.

50 °C

Pituus (kokonaispituus)

115 mm

Leveys

65 mm

Korkeus

100 mm

IP-suojausluokka

IP 54

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Akun / pariston käyttöikä

Jopa 44 tuntia

Ristilinjalaser CLL 18 sisältää:
Kohdistuslevy
1 x
Kohdistuslevy

TARG-MLL12-CLL11-PLL11

Määrä: 1 x
1 x
Patteri-/paristokotelo

PATTERIKOTELO CLL 18, PLL 18

Kuvaus: Käytetään CLL 18-, CLLG 18- ja PLL 18 -lasereissa käytettäessä AA-paristoja.
Määrä: 1 x
1 x
CLL-A-teline, yleispidike

TELINE CLL18

Kuvaus: Korkealaatuinen magneettipidike CLL 18-, CLLG18-, MLPG 22- ja MLPR 22 -ristilinjalaserien kiinnittämiseen WM 1 -seinäpidikkeeseen
Määrä: 1 x
1 x
Akku CLL 18-, CLG 18- ja PLL 18 -lasereille

AKKU CLL18, PLL18

Kuvaus: Korkealaatuinen litium-ioniakku risti- ja linjalasereille CLL 18 ja CLG 18 sekä pistelaserille PLL 18.
Määrä: 1 x
1 x
Laturi, latausjohto

LATAUSJOHTO CLL18, PLL18

Kuvaus: Laadukas laturi, latausjohto CLL 18-, CLLG 18-, PLL 18-, MLPG 22- ja MLPR 22 -ristilinjalasereille
Määrä: 1 x
Muovinen kantolaukku laserille CLL18/PLL18/C
1 x
Muovinen kantolaukku laserille CLL18/PLL18/C

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Kuvaus: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kolmijalka, säädettävä jalusta alumiinia

KOLMIJALKA KORKEUSSÄÄDÖLLÄ

Laadukas alumiininen säätöjalusta ulko- ja sisäkäyttöön
x 1 kpl
WM 1 -seinäteline, pidike

SEINÄTELINE WM1

Yleispidike CLL 18-, CLLG18-, PLL 18-, MLPG 22- ja MLPR 22 -lasereille
x 1 kpl
Lasersäteen vastaanotin, LRU 22, yleismalli

SÄTEEN VASTAANOTIN LRU 22

Lasersäteiden vastaanotin millimetrinäytöllä tasolasereille ja linjalasereille yleiskäyttöön. Vastaanottaa punaisia ja vihreitä lasersäteitä.