Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Monilinjalaser MLPR 22

Monilinjalaser MLPR 22
LINJALASER MLPR 22

Tuotenro 5709300115

EAN 4065233110649

-
Monilinjalaser MLPR 22

Tuotenro 5709300115

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisä- ja ulkokäyttöön sopiva itsevaaittava monilinjalaser, jossa on kolme erittäin hyvin erottuvaa punaista 360°:n laserlinjaa

Käyttäjäystävällinen toiminta


  • Heiluriasennettu laser itsevaaittuu vain muutamassa sekunnissa

  • Kaikki linjat voi kytkeä helposti päälle ja pois virtapainikkeella

  • Laserlinjojen kirkkautta voidaan säätää painikkeilla ja näin vähentää virrankulutusta

  • Automaattinen valvonta poistaa vaaitusvirheet. Jos itsevaaitusalue ylittyy, laserviivat alkavat vilkkua

  • Voidaan käyttää myös pitkillä etäisyyksillä paikantamalla lasersäteet yleisvastaanottimella (saatavilla erikseen)

  • Pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä

  • Kompakti, kestävä kotelo, joka on suojattu pölyltä ja roiskevedeltä. Laser on helppo kuljettaa mukana.


Joustavat asennusvaihtoehdot


  • Laser voidaan kiinnittää kattoprofiileihinja 1/4 ja 5/8 tuuman kolmijalkoihin/jalustoihin lisävarusteena saatavalla yleiskäyttöisellä seinätelineellä

  • Se on helppo kiinnittää magneettisille pinnoille tehokkaan magneetin ansiosta


Monia käyttövaihtoehtoja


  • Integroitu akku jota voi ladata myös käytön aikana latauspistokkeen kautta

  • Voidaan käyttää myös paristojen ja lisätarvikkeena saatavan paristopidikkeen kanssa
Huomautus

Sopii sisä- ja ulkokäyttöön

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Monilinjalaseria voidaan käyttää monissa eri käyttökohteissa, kuten sisätilojen viimeistelyssä, kipsilevyjen asentamisessa, laatoituksessa tai hyllyjen ja kaappien asentamisessa.

Laserluokka

2

Mittaustarkkuus, vaaitus (+/- / pituus)

2 mm / 10 m

Itsevaaitusalue (+/-)

4 astetta

Kantoalue ilman vastaanotinta

25 m

Kantoalue vastaanottimen kanssa

70 m

Käyttölämpötila vähint.

-10 °C

Käyttölämpötila enint.

+50 °C

Pituus (kokonaispituus)

120 mm

Leveys

110 mm

Korkeus

160 mm

IP-suojausluokka

IP 54

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Akun / pariston käyttöikä

Jopa 36 tuntia

Monilinjalaser MLPR 22 sisältää:
Kohdistuslevy
1 x
Kohdistuslevy

TARG-MLL12-CLL11-PLL11

Määrä: 1 x
1 x
CLL-A-teline, yleispidike

TELINE CLL18

Kuvaus: Korkealaatuinen magneettipidike CLL 18-, CLLG18-, MLPG 22- ja MLPR 22 -ristilinjalaserien kiinnittämiseen WM 1 -seinäpidikkeeseen
Määrä: 1 x
1 x
Akku CLL 18-, CLG 18- ja PLL 18 -lasereille

AKKU CLL18, PLL18

Kuvaus: Korkealaatuinen litium-ioniakku risti- ja linjalasereille CLL 18 ja CLG 18 sekä pistelaserille PLL 18.
Määrä: 1 x
1 x
Laturi, latausjohto

LATAUSJOHTO CLL18, PLL18

Kuvaus: Laadukas laturi, latausjohto CLL 18-, CLLG 18-, PLL 18-, MLPG 22- ja MLPR 22 -ristilinjalasereille
Määrä: 1 x
Muovinen kantolaukku laserille CLL18/PLL18/C
1 x
Muovinen kantolaukku laserille CLL18/PLL18/C

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Kuvaus: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lasersäteen vastaanotin, LRU 22, yleismalli

SÄTEEN VASTAANOTIN LRU 22

Lasersäteiden vastaanotin millimetrinäytöllä tasolasereille ja linjalasereille yleiskäyttöön. Vastaanottaa punaisia ja vihreitä lasersäteitä.
x 1 kpl
Patteri-/paristokotelo

PATTERIKOTELO CLL 18, PLL 18

Käytetään CLL 18-, CLLG 18- ja PLL 18 -lasereissa käytettäessä AA-paristoja.
x 1 kpl
Kolmijalka, säädettävä jalusta alumiinia

KOLMIJALKA KORKEUSSÄÄDÖLLÄ

Laadukas alumiininen säätöjalusta ulko- ja sisäkäyttöön
x 1 kpl
WM 1 -seinäteline, pidike

SEINÄTELINE WM1

Yleispidike CLL 18-, CLLG18-, PLL 18-, MLPG 22- ja MLPR 22 -lasereille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot