Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Monilinjalaser MLPG 22

Monilinjalaser MLPG
LINJALASER MLPG 22

Tuotenro 5709300116

EAN 4065233110670

-
Monilinjalaser MLPG 22

Tuotenro 5709300116
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
Sisä- ja ulkokäyttöön sopiva itsevaaittava monilinjalaser, jossa on kolme erittäin hyvin erottuvaa vihreää 360°:n laserlinjaa

Helppo käyttää


  • Heiluriasennettu laser itsevaaittuu vain muutamassa sekunnissa

  • Kaikki linjat voi kytkeä helposti päälle ja pois virtapainikkeella

  • Laserlinjojen kirkkautta voidaan säätää painikkeilla ja näin vähentää virrankulutusta

  • Automaattinen valvonta poistaa vaaitusvirheet. Jos itsevaaitusalue ylittyy, laserviivat alkavat vilkkua

  • Voidaan käyttää myös pitkillä etäisyyksillä paikantamalla lasersäteet yleisvastaanottimella (saatavilla erikseen)

  • Pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä

  • Kompakti, kestävä kotelo, joka on suojattu pölyltä ja roiskevedeltä. Laser on helppo kuljettaa mukana


Joustavat asennusvaihtoehdot


  • Laser voidaan kiinnittää kattoprofiileihin sekä 1/4 ja 5/8 tuuman kolmijalkoihin/jalustoihin lisävarusteena saatavalla yleiskäyttöisellä seinätelineellä

  • Se on helppo kiinnittää magneettisille pinnoille tehokkaan magneetin ansiosta


Monia käyttövaihtoehtoja


  • Integroitu akku, jota voi ladata myös käytön aikana latauspistokkeen kautta

  • Voidaan käyttää myös paristojen ja lisätarvikkeena saatavan paristopidikkeen kanssa
Huomautus

Sopii sisä- ja ulkokäyttöön

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Monilinjalaseria voidaan käyttää monissa eri käyttökohteissa, kuten sisätilojen viimeistelyssä, kipsilevyjen asentamisessa, laatoituksessa tai hyllyjen ja kaappien asentamisessa.

Laserluokka

2

Mittaustarkkuus, vaaitus (+/- / pituus)

2 mm / 10 m

Itsevaaitusalue (+/-)

4 astetta

Kantoalue ilman vastaanotinta

35 m

Kantoalue vastaanottimen kanssa

70 m

Käyttölämpötila vähint.

-10 °C

Käyttölämpötila enint.

+40 °C

Pituus (kokonaispituus)

120 mm

Leveys

110 mm

Korkeus

160 mm

IP-suojausluokka

IP 54

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Akun / pariston käyttöikä

Jopa 11 tuntia

Monilinjalaser MLPG 22 sisältää:
1 x
CLL-A-teline, yleispidike

TELINE CLL18

Kuvaus: Korkealaatuinen magneettipidike CLL 18-, CLLG18-, MLPG 22- ja MLPR 22 -ristilinjalaserien kiinnittämiseen WM 1 -seinäpidikkeeseen
Määrä: 1 x
Kohdistuslevy, vihreä, magneetti
1 x
Kohdistuslevy, vihreä, magneetti

TARGETPLATE-GREEN

Kuvaus: Green reflective target plate with magnet for multi-line laser.
Määrä: 1 x
1 x
Akku CLL 18-, CLG 18- ja PLL 18 -lasereille

AKKU CLL18, PLL18

Kuvaus: Korkealaatuinen litium-ioniakku risti- ja linjalasereille CLL 18 ja CLG 18 sekä pistelaserille PLL 18.
Määrä: 1 x
1 x
Laturi, latausjohto

LATAUSJOHTO CLL18, PLL18

Kuvaus: Laadukas laturi, latausjohto CLL 18-, CLLG 18-, PLL 18-, MLPG 22- ja MLPR 22 -ristilinjalasereille
Määrä: 1 x
Muovinen kantolaukku laserille CLL18/PLL18/C
1 x
Muovinen kantolaukku laserille CLL18/PLL18/C

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Kuvaus: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lasersäteen vastaanotin, LRU 22, yleismalli

SÄTEEN VASTAANOTIN LRU 22

Lasersäteiden vastaanotin millimetrinäytöllä tasolasereille ja linjalasereille yleiskäyttöön. Vastaanottaa punaisia ja vihreitä lasersäteitä.
x 1 kpl
Patteri-/paristokotelo

PATTERIKOTELO CLL 18, PLL 18

Käytetään CLL 18-, CLLG 18- ja PLL 18 -lasereissa käytettäessä AA-paristoja.
x 1 kpl
Kolmijalka, säädettävä jalusta alumiinia

KOLMIJALKA KORKEUSSÄÄDÖLLÄ

Laadukas alumiininen säätöjalusta ulko- ja sisäkäyttöön
x 1 kpl
WM 1 -seinäteline, pidike

SEINÄTELINE WM1

Yleispidike CLL 18-, CLLG18-, PLL 18-, MLPG 22- ja MLPR 22 -lasereille