Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tasolaser RL2-14, vaakasuuntainen tasaus

TASOLASER RL2-14

Tuotenro 5709300302

EAN 4053479208305

-
Tasolaser RL2-14, vaakasuuntainen tasaus

Tuotenro 5709300302

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön sopivaksi. Erittäin kestävä, pitkä käyttöikä, helppo käyttää. Lasikuituvahvisteisen komposiittikotelon ansiosta RL2-14 sopii hyvin työmaakäyttöön.
  • Erittäin tarkka myös haastavissa sääolosuhteissa

  • Testattu ja ISO 17123-6:n mukainen

  • Säästää aikaa, automaattinen itsevaaitus vain sekunneissa

  • Automaattinen itsevaaitus ehkäisee vaaitukseen liittyvät virheet, jotka johtuvat tuulesta, pehmeistä aineista tai jalustaan kohdistuvista iskuista

  • Suojattu täydellisesti lialta ja vedeltä - suojausluokka IP67

  • Toimitus ei sisällä paristoja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Korkeustason valvonta

  • Vaakasuuntainen kohdistus sisä- ja ulkotiloissa

  • Perustuskuoppien louhinnan valvonta

  • Sisäkattojen alas laskeminen

Laserluokka

2

Peittoalue

400 m

Mittaustarkkuus (/ pituus)

1 mm / 10 m

Itsevaaitusalue (+/-)

5 astetta

IP-suojausluokka

IP 67

Akku-/paristotyyppi

Alkali

Akkujen / paristojen määrä

4 KPL

Säilytyslämpötila vähint./enint.

-20 – 70 °C

Käyttölämpötila vähint.

-10 °C

Säilytyslämpötila vähint.

-20 °C

Käyttölämpötila enint.

50 °C

Käyttöaika / käyttökohde enint.

60 h

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Teleskooppimittalatta

MITTALATTA 130 -240CM

Alumiininen mittalatta millimetriasteikolla
x 1 kpl
Lasersäteen vastaanotin LR5-14

SÄTEEN VASTAANOTIN LR5-14

Laadukas laservastaanotin millimetrinäytöllä tasolaserille, sisältää mittaustangon pitimen
x 1 kpl
Seinäteline 5/8 kierteellä tasolaserille ja monilinjalaserille

SEINÄTELINE 5/8 KIERRE

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot