Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tasolaser RL5-14

Tasolaser RL5-14
TASOLASER RL5-14

Tuotenro 5709300305
EAN 4053479206790

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ulko- ja sisäkäyttöön. Pysty- ja vaakakohdistus kaikenlaisiin vaaitustöihin. Lasikuituvahvisteisen komposiittikotelon ansiosta RL5-14 sopii hyvin työmaakäyttöön.

Erittäin tarkka myös epäsuotuisissa sääoloissa


Vastaa standardia ISO 17123-6



Säästää aikaa


Automaattinen itsevaaitus vain sekunneissa



Laserlinjojen kauko-ohjaus



Vaaitukseen liittyviltä virheiltä vältytään


Automaattinen vaaituksen valvonta ehkäisee vaaitukseen liittyvät virheet, jotka johtuvat tuulesta, pehmeistä pinnoista tai alustaan kohdistuvista iskuista.



Suojattu täydellisesti lialta ja vedeltä


Suojausluokka IP67



Sisältää litiumioniakut


Laitteessa latausliitäntä lataamista varten.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Tasojen korkeuden siirto

  • Pysty- ja vaakakohdistus

  • Suorakulmien siirto

  • Kohtisuorassa olevien pisteiden siirto maasta

  • Perustuskuoppien kaivuun valvonta

  • Kohdistuslautojen tasaaminen

  • Muottitöiden kohdistus

  • Sisäkattojen alaslaskeminen

  • Väliseinien asemointi

Laserluokka

2

Peittoalue

600 m

Mittaustarkkuus (/ pituus)

0.75 mm / 10 m

Itsevaaitusalue (+/-)

6 astetta

IP-suojausluokka

IP 67

Akun / pariston tyyppi

Li-Ion

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Säilytyslämpötila vähint./enint.

-20 – 70 °C

Käyttölämpötila vähintään

-20 °C

Säilytyslämpötila vähint.

-20 °C

Enimmäiskäyttölämpötila

50 °C

Tasolaser RL5-14 sisältää:
Kaukosäädin
1 x
Kaukosäädin

TASOLASER RL5-14 KAUKOSÄÄDIN

Kuvaus: Tasolaserin RL5-14 laserlinjojen ohjaamiseen
Määrä: 1 x
1 x
Litiumioniakku 12 V

TASOLASERIN LI-ION AKKU 12V

Kuvaus: Laadukas litium-ioniakku tasolasereille RL2-14 ja RL5-14
Määrä: 1 x
1 x
Laturi Tasolasereille

TASOLASERIN LI-ION AKUN LATURI
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Teleskooppimittalatta

MITTALATTA 130 -240CM

Alumiininen mittalatta millimetriasteikolla
x 1 kpl
Kolmijalka, säädettävä jalusta korkeussäädöllä, alumiinia

KOLMIJALKA KORKEUSSÄÄDÖLLÄ

Laadukas alumiininen säätöjalusta ulko- ja sisäkäyttöön
x 1 kpl
Lasersäteen vastaanotin LRU 13

SÄTEEN VASTAANOTIN LRU 13

MASTER
Taso- ja linjalasereiden yleisvastaanotin
x 1 kpl
Lasersäteen vastaanotin LR5-14

SÄTEEN VASTAANOTIN LR5-14

Laadukas lasersäteenvastaanotin, jossa millimetrinäyttö tasolaserille. Sisältää pitimen mittalatalle.
x 1 kpl
Seinäteline 5/8 kierteellä Tasolaserille ja monilinjalaserille

SEINÄTELINE 5/8 KIERRE