Lasersäteen vastaanotin LR5-14
Lasersäteen vastaanotin tasolaserille, LR5-14
SÄTEEN VASTAANOTIN LR5-14
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu kaikille rakennustyömaille
600 metrin työskentelyalue
Signaalin säätö
Ohjaa RL5-14:ää radiotaajuudella
Täysin suojattu lialta ja vedeltä
IP 67
Nopea lasersäteen tunnistus
Suuri vastanottoikkuna
Yksinkertainen arvojen lukeminen
2 LCD-näyttöä edessä ja takana
5 herkkyystasoa
Vaaituslaite kohdistustyökaluna
Vastaanottimessa pidike mittalatan kanssa käyttöä varten
3 äänisignaalitasoa
Paristot eivät sisälly toimitukseen
Tiedot(X)
Vastaanottoalueen leveys | 120 mm |
Näyttö | LED/LCD |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Akun / pariston käyttöikä | 50 tuntia |
Akun / pariston tyyppi | Alkali |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 50 °C |
Säilytyslämpötila vähint./enint. | -40 – 70 °C |
Akun / pariston malli | 1,5 V, Mignon AA |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |

VASTAANOTIN KIINNIKE LR5-14
MASTERPAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.