Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lasersäteen vastaanotin, LRU 22, yleismalli

Lasersäteen vastaanotin LRU 22, yleismalli
SÄTEEN VASTAANOTIN LRU 22

Tuotenro 5709300454
EAN 4065746093538

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lasersäteiden vastaanotin tasolasereille ja linjalasereille yleiskäyttöön. Vastaanottaa punaisia ja vihreitä lasersäteitä. mm-osoitin näytössä
  • Tarkka ja helppo käyttää

mm-osoitin näytössä


  • Sopii tasolasereille ja linjalasereille, joissa on punaiset ja vihreät laserviivat

Ei vaadi monimutkaisia esiasetuksia


  • Paras mahdollinen luettavuus LCD-näytön ja vaihdettavan LED-näytön ansiosta.

  • Kätevä käyttää, sillä vastaanottimen voi lukea etu- ja takapuolelta.

  • Pitkä kantama jopa 500 m

  • Säädettävä äänisignaali.

  • Suojausluokka IP 67 (vesitiivis ja pölytiivis)

  • Kaksi vahvaa kiinnitysmagneettia yläosassa mahdollistavat kiinnityksen metallipintoihin

  • Akun varaustilan ilmaisin

  • Mittatangon pidike sisältyy toimitukseen
  • Vastaanottimen kantama vähint./enint. 65 / 400 m
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Vaaitukseen sisä- ja ulkotiloissa

Vastaanottoalueen leveys

250 m

Näyttö

3 LED-valoa

IP-suojausluokka

IP 67

Akun / pariston käyttöikä

50 tuntia

Akun / pariston tyyppi

AlMn

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – +50 °C

Säilytyslämpötila vähint./enint.

-10 – +50 °C

Akun / pariston malli

1,2 V, Mignon AA

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Vastaanottokentän/-alueen pituus

90 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Teleskooppimittalatta

MITTALATTA 130 -240CM

Alumiininen mittalatta millimetriasteikolla