Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laseretäisyysmittari WDM 2-18

Laseretäisyysmittari WDM 2-18
LASERETÄISYYSMITTARI WDM 2-18

Tuotenro 5709300522

EAN 4056807486260

-
Laseretäisyysmittari WDM 2-18

Tuotenro 5709300522
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
Kätevä ja tarkka laseretäisyysmittari pituuksien mittaamiseen ja pinta-alojen laskemiseen.

Helppo ja nopea käyttää


Erittäin kevyt ja käytännöllinen laite



Erittäin kestävä


Paljon pehmeää pintaa: suurikokoiset pehmeät elementit



Tarkkaan etäisyyden mittaukseen tarvitaan vain yksi henkilö


Mittausalue 0,20-50 m



Erinomainen luettavuus


Valaistu 3-rivinen näyttö



Toiminnot


Pinta-ala, tilavuus, jatkuva mittaus, yhteen- ja vähennyslasku



Toimitussisältö


WDM2-18 laseretäisyysmittari, 2 x 1,5 V AAA paristot, kankainen suojapussi, käyttöohjeet CD-levyllä, pikaopas, turvallisuusohjeet

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue enint. (pituus)

50 m

Akun / pariston käyttöikä

Jopa 10 000 mittausta

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Akku-/paristotyyppi

Alkali

Pituus (kokonaispituus)

116,5 mm

Leveys

52 mm

Korkeus

26 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 50 °C

IP-suojausluokka

IP 54

Mittausvirhe, pituus (+/-)

+/- 1,5 mm

Laserluokka

2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot