Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lataa Würth WDM -sovellus
3106-B1:/Ikonit/android.png  3106-B1:/Ikonit/apple.png

Laseretäisyysmittari WDM 3-19

Laseretäisyysmittari WDM 3-19
LASERETÄISYYSMITTARI WDM 3-19

Tuotenro 5709300523
EAN 4056807486253

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kevyt, käytännöllinen ja tarkka laseretäisyysmittari, jolla voi mitata pituuksia ja pinta-aloja.

Mittaustarkkuus +/-1,5 mm 0,2-100 metrin mittausalueella



Helppo lukea


Suuri valaistu 3-rivinen näyttö



Iskusuojaus


Paljon pehmeää pintaa: erittäin paksut pehmeät elementit



Havaitsee oikean mittauskohdan


Taitettava mittausläppä



Tiedot ja kuvat voidaan lähettää tabletille tai älypuhelimeen Android/iOS-sovelluksella


Bluetooth-toiminto



Automaattinen päädykohdan tunnistaminen



Ei tarvita aikaa vievää esiasetusta



Toimitussisältö:


  • 2 x 1,5 V AAA-paristot

  • Kankainen suojakotelo

  • Käyttöohjeet CD-levyllä
Huomautus

WDM 3-19 vastaa uutta ISO-standardia 1633-1.

Tarkennus mittaustarkkuuteen : Mittaustarkkuus + -1,5mm/ 5m 0,2 -100 metrin mittausalueella.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituuden mittausalue enint.

100 m

Akun / pariston käyttöikä

Enintään 10 000 mittausta

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Akun / pariston tyyppi

Alkali

Kokonaispituus

116 mm

Leveys

53 mm

Korkeus

26 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 50 °C

IP-suojausluokka

IP 54

Mittausvirhe, pituus (+/-)

+/- 1,5 mm

Laserluokka

2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot