Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rakennetunnistin MD 12

Rakennetunnistin MD 12
RAKENNETUNNISTIN MD12

Tuotenro 5709300800
EAN 4052703202522
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Digitaalinen rakennetunnistin paikantaa metallin, puun ja sähkökaapelit

Automaattinen kalibrointi


Nopea käyttää, ei mittausvirheitä.



Paikantaa helposti


jännitteiset ja jännitteettömät kaapelit.



Selkeät ohjeet läpiviennille


Kolmivärinen LED-rengas ja tarkka kohteen keskipisteen näyttö "Center finer" -asteikon avulla.



Valaistu näyttö


Erinomainen luettavuus huonossakin valaistuksessa.



3 tunnistustilaa


Kuivan rakenteen tunnistus, metallin tunnistus sekä jännitteellisten kaapeleiden tunnistus.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sopii rautapitoisille ja ei-rautapitoisille metalleille, puurakenteille sekä jännitteellisille kaapeleille.

Tunnistussyvyys enint.

120 mm

Tunnistussyvyys, teräs

120 mm

Tunnistussyvyys, kupari

80 mm

Tunnistussyvyys, jännisteelliset johdot/-kaapelit

50 mm

Tunnistussyvyys, puualusrakenteet

38 mm

Autom. virrankatkaisu

5 min

Akun / pariston malli

9 V lohkoparisto; 6LR61; 6AM6

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Kokonaispituus

200 mm

Leveys

85 mm

Korkeus

32 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot