Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tasolaser sarja RL5-14 4-os.

Tasolaser sarja RL5-14 4 os.
TASOLASER SARJA RL5-14 4-OS

Tuotenro 5709300805
EAN 4058794937961

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tasolaser sarja suoruuden ja linjojen määrittämiseen.



Sisältö:


TASOLASER RL 5-14 5709300305


Erityisesti suunniteltu käytettäväksi vaakasuorien linjojen


määritykseen ulkona ja sisällä. Erittäin luja, kulutusta


kestävä ja helppo käsitellä. Laite on käytettävissä kauko-ohjaimella.


Toiminta-alue 600 m/säde 300 m, Tarkkuus ± 2,25 mm/30 m:ssä.


Lion -akku.



SÄTEEN VASTAANOTIN LR5-14 5709300451


Tasolaser on vastaanottimen LR5-14 kanssa


käytännöllisimmillään. Mahdollistaa yksin


työskentelyn mittaus toiminnassa.



KOLMIJALKA KORKEUSSÄÄDÖLLÄ 95-269 cm 0714 649 303


Kiinnitys 5/8” kierre. Korkeussäätö 50 cm veivillä.


Sisältää kumisuojat tukevoittamaan jalkoja sileilläpinnoilla.



TELESKOOPPINEN VAAITUSLATTA 0714646210


Alumiinia, pituus 1,24 – 5m, teleskooppinen, apumitta-asteikot E –jaolla sekä mm asteikko.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

4 KPL

Tuotteen paino

10 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot