Paineilma katkaisulaikkakone DTS 100
Katkaisulaikkakone DTS 100
KATKAISULAIKKAKONE DTS100
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii erinomaisesti ahtaisiin paikkoihin
Hiomapään matala kokonaiskorkeus (vain 50 mm)
Mukavaa työskentelyä myös pitkäkestoisessa työssä
Lämpöeristetty kahva
Helppo ja nopea laikan vaihto
Karalukko
Säätö ilman työkaluja
Lukittavaa laikansuojusta voi säätää ilman työkaluja yhteentoista eri asentoon, joten sen saa säädettyä sopivaksi käyttökohteen mukaan.
- Säännöllisessä käytössä öljyä on lisättävä päivittäin paineilmaliitännän kautta.
- Paineilmaliitin ei sisälly toimitukseen.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Kierrosnopeus | 14000 rpm |
Aluslevyn/laikan halkaisija | 100 mm |
Antoteho | 700 W |
Käyttöpaine | 6.3 bar |
Ilmankulutus | 113 l/min |
Liitäntäkierre | 1/4 |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 9 mm |
Koneen paino | 1,7 kg |
Kokonaispituus | 377 mm |
Äänen voimakkuus/-painetaso | 85.5 dB |
Tärinä | 3.8 m/s² |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!