Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma iskumutteriväännin DSS 1/2”, Premium Power

PI-iskumutteriväännin, DSS 1/2" Premium Power
MUTTERIVÄÄNNIN DSS 1/2 PREMIUM POWER
MASTER

Tuotenro 57143010
EAN 4053479552019

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas iskevä mutteriväännin/ruuvinväännin kestävällä lasikuituvahvistetulla muovirungolla, keskitasoa parempi suorituskyky ja parannetut laiteominaisuudet
  • Erinomainen teho–painosuhde

  • Suurin aukaisumomentti 1321 Nm, paino 1,98 kg

  • Luotettavat, parhaat suorituskykyarvot ja pitkä käyttöikä

  • Laadukas kaksoisiskumekanismi ja sylinteri, jossa tasapainotettu 6-lamellinen moottori

  • 4-portainen tehonsäätö ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä takaa tehokkaan ja käyttäjäystävällisen säädön käyttökohteen mukaan

  • Hyvä käsiteltävyys, luistamaton kahva, optimaalinen hallinta ja matala melutaso

  • Erittäin ergonominen pehmeä kädensija, herkkä liipaisin ja integroitu äänenvaimennin
Huomautus
  • Suositeltu pultin enimmäiskoko: M16

  • Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

  • Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Tyypin kuvaus

DSS 1/2" premium power

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa

Käyttömomentti enint.

835 Nm

Aukaisumomentti enint.

1321 Nm

Äänen voimakkuus/-painetaso

80.6 dB

Tärinä

7.78 m/s²

Käyttöpaine

6.3 bar

Koneen paino

1,98 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

10 mm

Ilmankulutus

139 l/min

Liitäntäkierre

1/4

Pituus x leveys x korkeus

184 x 66 x 180 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Huoltosarja

VOITELUAINESARJA PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
x 1 kpl
Voiteluaine paineilmakoneille, tuubi

VOITELUAINE PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
x 1 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
x 1 kpl
Pieni sumuvoitelulaite Paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.