Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmamutteriväännin/-ruuvinväännin iskulla DSS 1/2" Superior-SL

Paineilmaiskumutterinväännin DSS 1/2" Superior SL
MUTTERIVÄÄNNIN DSS1/2 SUPERIOR-SL
MASTER

Tuotenro 57143070
EAN 4056807308197

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas, kevyt ja kompakti iskevä mutterinväännin/ruuvinväännin, jossa on komposiittirunko. Suurin suositeltu pulttikoko: M16

Erinomainen tehon ja painon suhde


Suurin aukaisumomentti peräti 1 550 Nm, vaikka paino on vain 1,57 kg.



Korkealaatuinen ja voimakas jumbo-iskumekanismi sekä 8-lamellinen moottori


10 prosenttia suurempi teho ensimmäisten kolmen sekunnin aikana: luotettava, maksimaalinen suorituskyky ja pitkä käyttöikä.



Kevyt, kompakti ja ergonominen muotoilu


Vähäinen rasitus ja tärinä.



4-portainen tehonsäätö ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä


Aina tehokas, käyttäjäystävällinen säätö käyttökohteen mukaan.



Optimaalisesti säädettävä liipaisin


Portaaton nopeuden ja tehon säätö.

Huomautus

Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä. Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta. Liitinnippa ei sisälly toimitukseen.

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa

Käyttömomentti enint.

838 Nm

Aukaisumomentti enint.

1550 Nm

Tärinä

9.59 m/s²

Käyttöpaine

6.2 bar

Koneen paino

1,57 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Ilmankulutus

144 l/min

Liitäntäkierre

SK 1/4

Pituus x leveys x korkeus

138 x 75 x 189 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pieni sumuvoitelulaite Paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl
Huoltosarja

VOITELUAINESARJA PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
x 1 kpl
Voiteluaine paineilmakoneille, tuubi

VOITELUAINE PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
x 1 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.