Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 1/2", Premium COMPACT

PI-iskumut.-/ruuv.väännin DSS 1/2″ Premium COMPACT
MUTTERIVÄÄNNIN DSS 1/2 PREMIUM COMPACT
MASTER

Tuotenro 57143080
EAN 4061975320964

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas iskuruuvinväännin lasikuituvahvistetulla muovirungolla, keskitasoa parempi suorituskyky ja käytännölliset laiteominaisuudet
  • Erinomainen teho–painosuhde

  • Suurin aukaisumomentti peräti 1 100 Nm, vaikka paino on vain 1,1 kg.

  • Luotettavat, parhaat suorituskykyarvot ja pitkä käyttöikä

  • Laadukas iskumekanismi ja sylinteri, jossa ainutlaatuinen 7-lamellinen moottori

  • 4-portainen tehonsäätö ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä takaavat aina tehokkaan ja käyttäjäystävällisen säädön käyttökohteen mukaan

  • Erinomainen käsiteltävyys ja optimaalinen hallinta

  • Erittäin ergonominen kahva softgrip-komponenteilla ja herkkä liipaisin
Huomautus
  • Suositeltu pultin enimmäiskoko: M14

  • Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

  • Säännöllisessä käytössä iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

HUOM !!


  • 57143080 max. aukaisumomentti 1100 Nm, 4-portainen tehonsäätö

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa

Käyttömomentti enint.

750 Nm

Aukaisumomentti enint.

1100 Nm

Äänen voimakkuus/-painetaso

88.6 dB

Tärinä

7.88 m/s²

Käyttöpaine

6.3 bar

Koneen paino

1,1 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Ilmankulutus

135 l/min

Liitäntäkierre

G 1/4

Pituus x leveys x korkeus

115 x 61 x 186 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl