Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma iskumutteriväännin, kulma DWSS 1/2” COMPACT

PI-iskumutt.-/ruuvinväännin DWSS 1/2″ COMPACT
MUTTERIVÄÄNNIN DWSS 1/2 COMPACT

Tuotenro 57143090
EAN 4062856282272

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monipuolinen iskuväännin kestävällä alumiinirungolla, korkea suorituskyky ja käytännölliset ominaisuudet
  • Erinomainen teho-painosuhde

  • Suurin aukaisumomentti 850 Nm painon ollessa vain 1,4 kg

  • Luotettavat, parhaat suorituskykyarvot ja pitkä käyttöikä

  • Laadukas vasaramekanismi

  • 3-vaiheinen tehonsäätö vasta- ja myötäpäivään kierrossa sekä kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä takaavat tehokkaan ja käyttäjäystävällisen säädön käyttökohteen mukaan

  • Erinomainen käsiteltävyys ja optimaalinen hallinta

  • Ergonominen kahva, jossa pehmeä kädensija ja herkkä liipaisin

  • Kahvaa voi säätää ilman työkaluja, lukittavissa 45 asteen välein

  • Vapaasti valittava poistoilman virtaussuunta – öljyä sisältävä poistoilma voidaan aina kuljettaa käyttäjästä ja työkappaleesta poispäin
Huomautus
  • Suositeltu pultin enimmäiskoko: M14

  • Iskuvääntimet vääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

  • Jos iskuväännin on säännöllisessä käytössä, vähän öljyä on lisättävä päivittäin paineilmaliitännän kautta.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa

Käyttömomentti enint.

610 Nm

Aukaisumomentti enint.

850 Nm

Tärinä

8 m/s²

Käyttöpaine

6.3 bar

Koneen paino

1,4 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Ilmankulutus

119 l/min

Liitäntäkierre

SK 1/4

Pituus x leveys x korkeus

115 x 60 x 270 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl