Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma iskumutteriväännin, 1”, Premium Power

Paineilmaiskumutterinväännin DSS 1” Premium Power
MUTTERIVÄÄNNIN DSS 1 PREMIUM POWER
MASTER

Tuotenro 57143760
EAN 4053479552002

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erinomainen teho-painosuhde: Jopa 2712 Nm vääntömomentti painon ollessa vain 8,1 kg

Poistoilma suunnataan pois työkohteesta


Ehkäisee pölyn ja lian kerääntymistä vanteeseen



Luotettava, maksimaalinen suorituskyky ja pitkä käyttöikä


Laadukas kaksoisiskumekanismi ja sylinteri, jossa tasapainotettu 6-lamellinen moottori



Hyvä käsiteltävyys, luistamaton kahva, optimaalinen hallinta ja matala melutaso


Erittäin ergonominen pehmeä kädensija, herkkä liipaisin ja integroitu äänenvaimennin



Optimaalinen ja käyttäjäystävällinen säädettävyys eri käyttötarkoituksiin milloin tahansa


3-portainen tehonsäätö sekä myötä- että vastapäivään väännettäessä

Huomautus
  • Suurin suositeltu pulttikoko: M38.

  • Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

  • Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Tyypin kuvaus

DSS 1" premium power

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 1 tuuma

Käyttömomentti enint.

1850 Nm

Aukaisumomentti enint.

2712 Nm

Äänen voimakkuus/-painetaso

106 dB

Tärinä

13.4 m/s²

Käyttöpaine

6.3 bar

Koneen paino

8,1 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

13 mm

Ilmankulutus

255 l/min

Liitäntäkierre

1/2

Pituus x leveys x korkeus

493 x 165 x 183 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/2 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl
Pistokeliitin S4000 Ulkokierre

WÜRTH 4000 PISTOKELIITIN 1/2 UK

x 3 kpl
Huoltosarja

VOITELUAINESARJA PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
x 1 kpl
Voiteluaine paineilmakoneille, tuubi

VOITELUAINE PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.