Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmaiskumutteriväännin, DSS 1", Premium P

Iskumutterinväännin, paineilma, DSS 1", Premium, P
MUTTERIVÄÄNNIN DSS 1 PREMIUM P
MASTER

Tuotenro 57143770
EAN 4056807231914

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas iskumutterinväännin kestävässä lasikuituvahvistetussa muovikotelossa, keskitasoa parempi suorituskyky ja parannetut toiminnot. Suositeltu mutterin enimmäiskoko: M32

Erinomainen teho-painosuhde


Suurin aukaisumomentti peräti 1 680 Nm vain 3,31 kg:n painolla.



Luotettava, maksimaalinen suorituskyky ja pitkä käyttöikä


Laadukas kaksoisiskumekanismi ja sylinteri, jossa tasapainotettu 6-lamellinen moottori



Optimaalinen ja käyttäjäystävällinen säädettävyys eri käyttötarkoituksiin milloin tahansa


4-portainen tehonsäätö ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä



Hyvä käsiteltävyys ja optimaalinen hallinta


Erittäin ergonominen pehmeä kädensija ja herkkä liipaisin

Huomautus
  • Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

  • Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskumutterinväännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 1 tuuma

Käyttömomentti enint.

1550 Nm

Aukaisumomentti enint.

1680 Nm

Äänen voimakkuus/-painetaso

87.8 dB

Tärinä

17.46 m/s²

Käyttöpaine

6.3 bar

Koneen paino

3,31 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

11 mm

Ilmankulutus

165 l/min

Liitäntäkierre

G 3/8

Pituus x leveys x korkeus

228 x 85 x 206 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 3/8 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl
Pistokeliitin S4000 Ulkokierre

WÜRTH 4000 PISTOKELIITIN 3/8 UK

x 3 kpl