Hitsausinvertteri WIS 160 Super+ Würth
Puikkohitsausinvertteri WIS 160 SUPER PLUS
HITSAUSINVERTTERI WIS 160 SUPER+ WURTH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tehokas, erittäin kompakti hitsauskone
- Digitaalinäytön avulla tarkka hitsausvirran valinta
- Toimitetaan kestävässä muovisalkussa
IGBT - teknologia
IGBT-tekniikka tarjoaa virheettömän hitsaamisen epävakaassa jännitteessä (työskentely generaattoreiden kanssa)
Verkkosulake
Laite tarvitsee vain 16A sulakkeen
Arc-Force
- Vakaampi hitsausjännite hitsattaessa
- Vähemmän roiskeita
- Hitsin ulkonäkö paranee
- Estää puikon kiinni tarttumisen pienillä virroilla
Hot-Start
- Hetkellinen aloitusvirran lisäys
- Helpottaa valokaaren syttymistä
Anti-Stick
- Hitsausvirran alentaminen matalammalle, kun hitsauspuikko on jäänyt kiinni työkappaleeseen
- Helpottaa hitsauspuikon irrottamista
Toimitussisältö:
- Hitsauskone WIS 160 Super+
- Maakaapeli 1,5 m, 16 mm²
- Puikkokaapeli 2,5 m, 16 mm2
- Teräsharja/ kuonahakku
- Muovisalkku
Raapaisu Tig (tuotenumero 0984 950 001)
- Mahdollisuus hitsata raapaisu Tig-menetelmällä, tarvitset vain polttimen ja paineensäätimen
- Nimellisjännite 69 V
- Minimi generaattori 6 kVA
- Sulakekoko 16 A
- Kytkentäkaapeli 2 m, 2,5mm2
- IP-suojausluokka IP 21
- Kuormitettavuus 160 A (lämpötilassa 30 °C)
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V |
Virta vähint./enint. | 20-160 A |
Hitsauspuikoille | 1,6‒4,0 mm |
TIG-elektrodeille | 1,0‒2,4 mm |
Puikkohitsausvirta vähint./enint. | 20-160 A |
Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C) | 100 % |
Hitsausvirta, ED100% | 160 A |
IP-suojausluokka | IP 21 |
Korkeus | 15,5 cm |
Leveys | 25 cm |
Kokonaispituus | 9 cm |
Tuotteen paino | 2,400 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!