MIG/MAG-pulssihitsauskone MIG 500 PULSE
MIG/MAG-hitsauskone MIG 500 PULSE
HITSAUSKONE MIG 500 PULSE WURTH
Tuotenro 5952001501
EAN 4061975345547
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
IGBT-teknologia
Uusin ja edistyksellisin transistoriteknologia takaa tehokkaan hitsauksen! Ei muuntajaa tai MOS-transistoria (MOSFET) vaan uudenaikaisin IGBT-transistori!
Erinomainen hitsausteho käytetyn virran, langan halkaisijan ja kaasun mukaan esimääritettyjen hitsausparametrien ansiosta.
Integroitu synerginen ohjaus
Voidaan käyttää pitkiäkin aikoja yhtäjaksoisesti
Nestejäähdytys pidentää käyttöaikaa
Ylikuormitussuoja
Lämmönsäätelyominaisuus estää koneen ylikuumenemisen
Pulssiohjelma
- Alumiinin ja alumiiniseosten hitsaus levyn paksuudesta 1 mm alkaen
- Lähes roiskeeton hitsausprosessi (vähemmän korroosiolle alttiita kohtia)
- Vakaa kaari kaikissa asennoissa jopa ohuita alumiinilevyjä hitsattaessa
- Tuottaa virheettömän ja esteettisen hitsaussauman
Hitsaajalle erittäin käyttäjäystävällinen
Irrotettava langansyöttölaite kytketään koneeseen 5 metrin kaapelilla
Sähkökomponentit voivat toimia 180 °C:seen saakka
Lämpöeristysluokka H
Liipaisimen toimintatila valittavissa
Hitsauspolttimen liipaisintoiminnot 2T ja 4T valittavissa
- Laitteen mukana toimitetaan vetopyörä 1,0/1,2 mm ja 1,2/1,6 mm langoille
- Laite toimitetaan ilman virtapistoketta.
- Virtapistoke on asennettava laitteen mukana toimitetun kaavion mukaisesti.
MIG/MAG- tai puikkohitsaukseen konepajoille, kunnossapitoon, korjaamoille ja oppilaitoksille.
Tarvitsetko myös näitä:
- Välikaapeli 15 m Würth 500 - 0708200134
- Puikkohitsauskaapeli 5 m - 09849508
- Pistotulppa 32A - 0969700532
- Jäähdytysneste Binzel - 0893102128
- Hitsauspoltin MB EVO 501 - 0984901131/3 m, 0984901141/4 m, 0984901151/5 m
3 vuoden takuu
Tiedot(X)
Sopii erityisesti teräksen, ruostumattoman teräksen, alumiinin ja metalliseosten hitsaamiseen ja erikoiskäyttökohteiden MIG/MAG-pulssihitsaukseen
Nimellisjännite | 380 V/AC |
Hitsauslangoille | Alumiini, halkaisija 0,8–1,6 mm, Teräs / ruostumaton teräs, halkaisija 0,8–1,6 mm |
Virta vähint./enint. | 30-500 A |
Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C) | 60 % |
Tyypin kuvaus | MIG500PULSE |
Virta enint. | 500 A |
Vetopyörä/langansyöttörulla teräkselle | 1,6 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |
Pituus (kokonaispituus) | 1095 mm |
Koneen paino | 123 kg |
Leveys | 525 mm |
Korkeus | 1650 mm |
Vetopyörä/langansyöttörulla ruostumattomalle teräkselle | 1,6 mm |
IP-suojausluokka | IP 21 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
SP-EARTHCLAMP-3M-400V-50/60HZ
SP-WELDING TORCH 4M
SP-GASHOSE-BLUE-7M
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!