Plasmaleikkauslaite POWERCUT 70S
Plasmaleikkauslaite POWERCUT 70S
PLASMALEIKKAUSLAITE 70S WURTH
Tuotenro 5952200070
EAN 4062856156320
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lämpöeristys
Lämpöeristysluokka H - sähkökomponentit voivat toimia 180 °C:seen saakka
IGBT-teknologia
IGBT-teknologia varmistaa luotettavan leikkaustehon myös epävakaalla jännitteellä (generaattorin ollessa virtalähteenä)
Leikkauspaksuus
Suurin leikkauspaksuus on 22 mm reunan lisäkäsittelyn kanssa. Optimaalinen leikkauspaksuus jopa 16 mm ilman ylimääräistä reunakäsittelyä
Sähkövirran säätö
Sähkövirran säätö on helppoa säätönupin ja digitaalisen näytön avulla
Virta
Kolmivaihekone - pienempi jännitevaihteluiden riski
Leikkaus hoituu kätevästi
Hitsauspolttimen liipaisintoiminnot 2T ja 4T valittavissa
Varoitusvalo
Ilmaisee kaasun syötön tilan
Laite toimitetaan ilman virtapistoketta, joka on asennettava laitteen mukana toimitetun kaavion mukaisesti.
Tarvitsee ulkopuolisen paineilman.
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 380 V |
Leikkuupaksuus enint., teräs | 22 mm |
Virta vähint./enint. | 25-70 A |
Enimmäisteho | 7,9 kVA |
Pääsulake | 16 A |
Polttimen pituus | 5 m |
IP-suojausluokka | IP 21 |
Ilmankulutus | 300 l/min |
Koneen paino | 17 kg |
Korkeus | 440 mm |
Pituus | 550 mm |
Leveys | 250 mm |
SP-GASHOSE-BLUE-4M
SP- EARTH CABLE 16MM2
PLASMA LEIKKAUSPOLTIN WÜRTH P80
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!