Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MIG hitsauskone MIG 180-S

MIG/MAG-hitsauskone MIG 180-5S
HITSAUSKONE MIG 180-5S WURTH

Tuotenro 5952350180
EAN 4062856134786

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Digitaalisesti ohjattava, uutta IGBT-teknologiaa edustava hitsauskone ohuiden teräslevyjen tai enintään 1,5 mm paksujen ruostumattomasta teräksestä valmistetujen levyjen MIG-hitsaukseen. Pieni (5 kg), MIG/MAG-lankakela.

Hitsaustilat


Valittavissa 3 eri hitsaustilaa:, MAG/MIG, puikko ja LIFT / TIG



NO GAS - toiminto


NO GAS -toiminnolla voidaan hitsata kaasuttomalla ydintäytelangalla



Euroliitin


Euroliitin ja Abicor Binzel MB 15AK -poltin vakiovarusteena



IGBT-teknologia


IGBT-teknologia varmistaa hyvän hitsaustehon myös epävakaalla jännitteellä (generaattorin ollessa virtalähteenä)



Liipasimen toimintatila valittavissa


Hitsauspolttimen liipasintoiminnot 2T ja 4 T valittavisssa



Pistehitsaustoiminto


Ohuiden metallilevyjen liittämiseen



FLEXIBLE WIRE -syöttöjärjestelmä


Saatavana 5 kg:n lankakelalle

Huomautus
  • Laitteen mukana toimitetaan langansyöttörulla, koko 0,8/1,0 mm

Takuuaika 2 vuotta



Lisätarvikkeet ja varaosat


  • Tig-Poltin Sr 17V, 4M Raap Dig 35 - tuotenumero 0984 150 0

  • Maa - ja puikkokaapeli 35mm 5m, Dik35 - tuotenumero 0984 950 103

  • Vetopyörä 0,8-1,0 mm Alu 1 kpl Wurth 180-5 - tuotenumero 0984 180 001

  • Vetopyörä 0,6-0,8 mm 1 kpl Wurth 180-5 -tuotenumero 0984 180 002

  • Vetopyörä 0,8-1,0 mm 1 kpl Wurth 180-5 - tuotenumero 0984 180 003
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöjännite

230 V

Hitsauslangoille

Teräs, halkaisija 0,6–1,0 mm

Virta vähint./enint.

30-180 A

Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C)

25 %

Pääsulake

16 A

Virta enint.

180 A

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

3 m

Kokonaispituus

520 mm

Koneen paino

15 kg

Leveys

300 mm

Korkeus

410 mm

IP-suojausluokka

IP 21

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

MIG hitsauskone MIG 180-S sisältää:
Earth cable for welding inverter
1 x
Earth cable for welding inverter

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Määrä: 1 x
MIG hitsauspoltin MB 15 AK GRIP
1 x
MIG hitsauspoltin MB 15 AK GRIP

WELDTRCH-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M

Määrä: 1 x
Letku
1 x
Letku

SP-GAS HOSE 4M BLUE

Kuvaus: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium