TIG-pulssihitsauskone TIG 200S PULSE
Hitsauskone, TIG 200S Pulse
HITSAUSKONE TIG 200S DC PULSE WURTH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kontakti- ja HF-sytytys
Mahdollisuus valita HF-sytytys tai tavanomainen kontaktisytytys napin painalluksella
3-in-1: TIG 200 pulssi hitsausmenetelmät
- TIG DC
- HF TIG DC -pulse
- MMA Stick (MMA-puikko)
Lämpöeristys
Lämpöeristysluokka H - sähkökomponentit toimivat jopa 180 °C lämpötilassa
IGBT-teknologia
IGBT-teknologia mahdollistaa virheettömän hitsaamisen epävakaalla jännitteellä (generaattorin ollessa virtalähteenä)
Säädöt ohuen metallilevyn tarkkaan hitsaukseen:
- Pulssihitsaus HF-sytytyksellä takaa tarkan hitsaussauman ohutta metallilevyä tai putkea hitsattaessa
- Käytettävissä olevat säädöt: kaasun esi-/jälkivirtaus, käynnistys-/lopetusvirta, pulssin ylä-/alavirta, pulssitaajuus, pulssinleveys
Lisätarvikkeet ja varaosat
- Puikkokaapeli 25 mm, DIK 35, 5 m - tuotenumero 0984950
- TIG-polttimeen sopivat ison poltinpään kulutusosat
- TIG polttimen kaula SR 26 jäykkä tuotenumero 9501016706
- TIG polttimen kaula SR 26F taipuva tuotenumero 9501016573
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V |
Hitsauspuikoille | 1,5‒5,0 mm |
TIG-elektrodeille | 1,0‒3,2 mm |
Puikkohitsausvirta vähint./enint. | 20-200 A |
TIG-hitsausvirta vähint./enint. | 5-200 A |
Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C) | 20 % |
Tuotteen paino | 11 kg |
IP-suojausluokka | IP 21 |
Korkeus | 407 mm |
Leveys | 250 mm |
Pituus | 556 mm |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
SP-GAS HOSE 4M BLUE
TRCH-F.WELDSYS-(TIG-PRO26)-2PIN
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.