TIG AC/DC -pulssihitsauskone TIG 200S AC/DC
Hitsauskone, TIG 200S AC/DC
HITSAUSKONE TIG 200S AC/DC WURTH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kontakti- ja HF-sytytys
Mahdollisuus valita HF-sytytys tai tavanomainen kontaktisytytys napin painalluksella
Monikäyttöinen
Alumiinin hitsaus on mahdollista myös vaihto- ja tasavirralla (AC/DC)
3-in-1: TIG 200 pulssi hitsausmenetelmät
- TIG AC/DC
- LIFT TIG
- STICK (MMA-puikko)
Lämpöeristys
Lämpöeristysluokka H - sähkökomponentit toimivat jopa 180 °C lämpötilassa
IGBT-teknologia
IGBT-teknologia mahdollistaa virheettömän hitsaamisen epävakaalla jännitteellä (generaattorin ollessa virtalähteenä)
Referenssivirta
Matalat referenssivirran nimellisarvot mahdollistavat työskentelyn 20 A sulakkeilla
Säädöt ohuen metallilevyn tarkkaan hitsaukseen
- Pulssihitsaus HF-sytytyksellä takaa tarkan hitsaussauman ohutta metallilevyä tai putkea hitsattaessa
- Käytettävissä olevat säädöt: Kaasun esi-/jälkivirtaus, käynnistys-/lopetusvirta, pulssin ylä-/alavirta, pulssitaajuus, pulssinleveys
Sopii teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiini kappaleiden hitsaukseen.
Voidaan käyttää vaihto- ja tasavirralla. Mahdollistaa eri teräksien (DC) sekä alumiinien hitsauksen (AC).
Lisätarvikkeet ja varaosat
- Puikkokaapeli 25 mm, DIK 35, 5 m - tuotenumero 09849508
- TIG polttimen kaula SR 26 jäykkä tuotenumero 9501016706
- TIG polttimen kaula SR 26F taipuva tuotenumero 9501016573
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
Sopii ohuiden alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levyjen/-putkien TIG-hitsaukseen.
Käyttöjännite | 230 V |
Hitsauspuikoille | 1,5‒5,0 mm |
TIG-elektrodeille | 1,0‒3,2 mm |
Puikkohitsausvirta vähint./enint. | 5-170 A |
TIG-hitsausvirta vähint./enint. | 5-200 A |
Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C) | 35 % |
Tuotteen paino | 24,900 kg |
IP-suojausluokka | IP 21 |
Korkeus | 140 mm |
Leveys | 240 mm |
Pituus | 500 mm |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
SP-GAS HOSE 4M BLUE
TRCH-F.WELDSYS-(WIG-PRO26)
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.