Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen paksuusmittalaite 0-12 mm Mitutoyo 700-119-30

Digitaalinen paksuusmittalaite Mitutoyo 700
DGT PAKSUUSMITTALAITE 0-12MM 700-119-30

Tuotenro 9501014804

EAN 4065746798457

-
Digitaalinen paksuusmittalaite 0-12 mm Mitutoyo 700-119-30

Tuotenro 9501014804
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
Paksuusmittalaite teräksisillä mittauspäillä ja LCD-näytöllä.

Digitaalinen paksuusmittalaite Mitutoyo on varustettu teräksisillä mittauspinnoilla ja tarkalla LCD-näytöllä, jotka takaavat tarkan ja luotettavan mittauksen. Laite toimitetaan valmiiksi pariston kanssa, joten voit aloittaa mittaukset heti. Sen tarkka mittausvoima ja suuri mittauspinnan ulottuma varmistavat, että saat aina tarkan tuloksen. Mittalaite on helppokäyttöinen ja ergonominen, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan niin ammattilaisille kuin harrastajillekin.



  • Teräksiset mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty.

  • Toimitus sisältää yhden nappipariston V 357.

  • LCD näyttö, numeroiden korkeus 9 mm

  • Tarkkuus ±0,02 mm

  • Mittausvoima 2 N

  • Mittauspinnan ⌀ 5 mm

  • Ulottuma 20 mm

  • ON/OFF
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint. (paksuus)

0-12 mm

Mittausvoima

2 N

Tarkkuus

0,02 mm

Varren halkaisija

5 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

Pituus (kokonaispituus)

101,7 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A1

Tuotteen paino

70 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot