Diagnostiikka järjestelmätesteri /-liitäntä Snooper+
Diagnostiikkaliitäntä Snooper plus
DIAGNOSTIIKKA JÄRJESTELMÄTESTERI
WOW
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Langaton käyttö Bluetooth-teknologian avulla
- Kumipinta takaa pitävän otteen
- Värilliset LED-merkkivalot kertovat prosessien tilasta
- Kiinnityspidike mahdollistaa kiinnittämisen ikkunaan
- Integroidulla LED-valolla varustettu 16-napainen liitinpistoke helpottaa diagnostiikkapistorasian löytämistä
- Toimivaan diagnostiikkaan vaaditaan WOW! WSD 299 -diagnostiikkaohjelmisto (tuotenro W015 001 299). Suosittelemme WOW! power -tuotepakettia, jossa on WSD 299 ja WTI 350, jotta saat Power Repair- ja WOW!-ohjelmistojen huippuominaisuuksien täyden käyttöoikeuden.
- Korjaamotyöskentelyyn suosittelemme WOW! iQ -sarjan kannettavia tietokoneita ja tabletteja tai iQ-järjestelmää (syöttölaite, Snooper+-lukija ja WOW!-diagnostiikkaohjelmisto).
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Paino | 480 g |
Leveys | 85 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 180 mm |
Korkeus | 30 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 1600 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 70 °C |
Nimellisjännite vähint./enint. | 6 / 36 V/DC |