Lasikantapolttimo
Hyötyajoneuvon lasikantapolttimo, G4-24V
POLTTIMO 24V 20W HALOGEN G4
Tuotenro 07202420
EAN 4058794151619
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja kestävä Hyötyajoneuvon lasikantapolttimo, G4-24V tarjoaa luotettavan valaistuksen työkaluille, koneille ja laitteille. 12V jännite ja 20W teho takaavat kirkkaan valon tarpeen mukaan. Kanta G4 mahdollistaa helpon asennuksen ja vaihdon, lisäten käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssä.
- 12V
- 20W
- kanta G4
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 24 V/DC |
Teho | 20 W |
Kanta | G4 |