Ripustuskisko, tasainen
Asennuskisko asennusreiällä, tasainen
ALUMIINIKISKO 2000MM CLIP O FLEX
Tuotenro 1967780144
EAN 4066783745725
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ripustuskisko
- Ripustuskiskot ovat turvallinen kannatin kaikille CLIP-O-FLEX®-kiinnikkeille, ja ne voidaan asentaa esimerkiksi työtasoihin, vaunuihin tai koneisiin
- Voit ripustaa kiskon sisälle joustavasti kiinnikkeitä ja siirrellä niitä vaakasuunnassa
Edut:
Yksilöllinen
Järjestä työpisteesi tarpeidesi mukaisesti
Joustava
Reagoi muuttuviin työtehtäviin ja työkalusarjat ovat nopeasti muunneltavissa
Selkeästi järjesteltävä
Näkyvillä olevat työkalut ja materiaalit mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen käytön
Liikuteltava
Helppo kuljettaa ja käyttää missä tahansa, helpompi siirtyminen
Järjestelmällinen
Säilytä työmateriaalit turvallisessa, selkeässä järjestyksessä ja säästä työtasojen arvokasta tilaa
Ergonominen
Työmateriaalit helposti käden ulottuvilla, vähemmän rasitusta käyttäjälle
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 2000 mm |
Leveys | 38 mm |
Korkeus | 20,5 mm |
Materiaali | Alumiini |
Pinta/pinnoite | Anodisoitu |