Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ripustuskisko, tasainen

Asennuskisko asennusreiällä, tasainen
ALUMIINIKISKO 990MM CLIP O FLEX

Tuotenro 1967780141

EAN 4066783745381

-
Ripustuskisko, tasainen

Tuotenro 1967780141

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Asennusreiällä, suojuksella ja kiinnitystarvikkeilla

Ripustuskisko



- Ripustuskiskot ovat turvallinen kannatin kaikille CLIP-O-FLEX®-kiinnikkeille, ja ne voidaan asentaa esimerkiksi työtasoihin, vaunuihin tai koneisiin



- Voit ripustaa kiskon sisälle joustavasti kiinnikkeitä ja siirrellä niitä vaakasuunnassa



Edut:



Yksilöllinen


Järjestä työpisteesi tarpeidesi mukaisesti



Joustava


Reagoi muuttuviin työtehtäviin ja työkalusarjat ovat nopeasti muunneltavissa



Selkeästi järjesteltävä


Näkyvillä olevat työkalut ja materiaalit mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen käytön



Liikuteltava


Helppo kuljettaa ja käyttää missä tahansa, helpompi siirtyminen



Järjestelmällinen


Säilytä työmateriaalit turvallisessa, selkeässä järjestyksessä ja säästä työtasojen arvokasta tilaa



Ergonominen


Työmateriaalit helposti käden ulottuvilla, vähemmän rasitusta käyttäjälle

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

990 mm

Leveys

38 mm

Korkeus

20,5 mm

Materiaali

Alumiini

Pinta/pinnoite

Anodisoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot