Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varoituskilpi varo takajännitettä

Varoituskilpi, takajännite
VAROITUSKILPI VARO TAKAJÄNNITETTÄ

Tuotenro 0899075636

EAN 4053479963648

-
Varoituskilpi varo takajännitettä

Tuotenro 0899075636
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
Helposti asennettava varoituskilpi takajännitteestä varoittamaan.

Varoituskilpi on valmistettu kestävästä 1mm polystyreenistä ja kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat sen asentamista ja vaihtamista tarvittaessa. Kelta-musta väri tekee varoituskilvestä erottuvan ja helposti huomattavan.



  • Polystyreeniä, paksuus 1mm

  • Kilvessä kiinnitysreiät

  • Koko 120 x 300 mm

  • Väri keltainen / musta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

120 mm

Leveys

300 mm

Paksuus

1 mm

Materiaali

PS - polystyreeni

Väri

Musta, Keltainen

Tuotteen paino

37 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot