Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

pias® Wronic -porakärkiruuvi, matalakupukanta, laippa, PH-ristiura

pias, teräs, sinkkih., ZFBM, matalak., laippa, H

Tuotenro 021824816

EAN 4065746808118

-
pias® Wronic -porakärkiruuvi, matalakupukanta, laippa, PH-ristiura

Tuotenro 021824816

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräs, musta sinkkihiutale (ZFBM), H-ristiura

Poraus, kierteitys ja ruuvaus - kaikki yhdessä työvaiheessa, säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa



Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuvikiinnitystä varten


  • Mahdollisimman pieni kierretoleranssi

  • Aina optimaalinen kiinnitys


Estää asennusvirheitä

Huomautus
  • Kiinnipuristetun laipan ansiosta saavutetaan alhaisempi pintapaine, jolloin voidaan välttää jännityshalkeamat.

  • Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta
  • Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta.

  • Rakennusluvan mukaisten kiinnikkeiden kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Porakärkiruuvi muovin ja ohuen metallilevyn kiinnittämiseen metallisiin alusrakenteisiin.

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale, musta

Nimellishalkaisija (d1)

4,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

12,75 mm

Kannan korkeus (k1)

3,3 mm

Porakärjen pituus (lp)

4,5 mm

Muu standardinumero

Yrityksen standardi

Pään/kannan tyyppi

Matala kupukanta laipalla (kaulus)

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint.

1,7 mm

Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)

4 mm

Kiinnityspaksuus enint. (lB)

7 mm

Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.

1200-1800 rpm

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot