1/2" eristetty VDE-momenttiavain suojaeristetty
VDE-momenttiavain, 1/2"
ERISTETTY 1/2 MOMENTTIAVAIN 20-120NM
Tuotenro 071500505
EAN 4065746607995
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Eristetty VDE-momenttiavain jännitteisten osien turvalliseen käsittelyyn
- Tarkka kiristys, suuri liipaisutarkkuuden toleranssi + 4 % asteikkoon asetetusta arvosta
- Selkeä asteikkojako helpottaa vääntömomenttiarvojen lukemista
- Kompakti muotoilu helpottaa käsittelyä ahtaissa paikoissa
- Yksinkertainen ja tarkka vääntömomentin säätö kiertämällä kahvan päätä
- Noudattaa käsikäyttöisten ruuvaustyökalujen, momenttiavainten ISO-standardia 6789-2
- Ergonomisesti muotoiltu muovikahva istuu mukavasti ja turvallisesti käteen
- Liipaisimen suunnanvaihto tapahtuu oikealle/vasemmalle käännettävällä neliövääntiöllä, joten se soveltuu monille eri käyttöalueille
- Sarjanumeroitu, mukana kalibrointitodistus
- Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- Vapauta momenttiavaimen jousi käytön jälkeen säätämällä momentti asteikon matalimpaan arvoon
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
VDE-momenttiavain on suunniteltu erityisesti jännitteisten osien parissa työskentelyyn. Tämä tekee siitä erinomaisen työkalun sähköasennuksiin,sähköajoneuvoille, sähköjärjestelmien ylläpitoon ja muuhun työhön, jossa vaaditaan jännitteisten osien turvallista käsittelyä.
Kärjen/pään koko | 1/2 |
Kiristysmomentin mittausalue vähint. | 20 Nm |
Kiristysmomentin mittausalue enint. | 120 Nm |
Asteikkojako, tarkkuus | 1 nm |
Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen | Kyllä |
Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen | Kyllä |
ISO | 6789-2 |
Materiaali, kahva | Muovi, 1-komponenttinen |
Pituus (kokonaispituus) | 420 mm |
Vipuvarren pituus | 300 mm |
Räikkäpään korkeus | 60 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa | 87 mm |
Kahvan halkaisija | 50 mm |
Räikkäpään leveys | 50 mm |
Tuotteen paino | 1200,000 g |