1/2 inch impact socket set, hex long, 12 pcs
1/2 inch impact socket set, hex long, 12 pcs
KRAFTHYLSS. 1/2 6-K LÅNG 12-D
Varunr. 0714900200
EAN-nummer 4058794466263
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
Hexagon, metric, long
Antal delar i sortiment/set | 12 Stck(pcs) |
1/2 inch impact socket set, hex long, 12 pcs ingår:
1
x
Beskrivning:
10 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
11 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
13 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
14 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
17 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
19 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
21 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
22 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
23 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
24 mm
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
1/2 tum
Mängd:
1
x
1
x
Beskrivning:
1/2 tum; Längd: 63 mm
Mängd:
1
x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.